WATTS 77SI Serisi Bronz Wye Model Süzgeçler
filtre
Gövde Malzeme: Bronz , Gövde Deseni: Y , Vücut sitili: Y , Kapak Malzemesi: Pirinç , Conta Malzemesi: NBR , Giriş Bağlantısı: Dişi Dişli , Giriş Dişi Tipi: NPT , Giriş Tipi: Dişi Dişli , Maks. Basınç: 400 psi , Mfr. Seri: 77SI , Min. Sıcaklık: 32 Derece F , Çıkış Bağlantısı: Dişi Dişli , Çıkış Tipi: Dişi Dişli , Tutucu Kapak Tipi: Kapatma Fişiyle Tıklandı , Ekran Malzemesi: Paslanmaz çelik , Ekran boyutu: 20 Mesh
stil | Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | B777SI 1 1/2 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | €169.39 | |
A | B777SI 1 1/4 | 1 1 / 4 " | 1 / 2 " | €123.10 | |
A | B777SI 1 | 1" | 1 / 2 " | €98.05 | |
A | B777SI 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | €69.62 | |
A | B777SI 2 | 2" | 1" | €258.97 | |
A | 777SI-20 3/4 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | €79.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- homojenizatörler
- Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
- Topraklama Ekipmanları
- Duvar Koruma Aksesuarları
- Duman Makineleri
- Yatak
- Lavabo ve Çeşmeler
- Motorlar
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Beton Testi
- BUSSMANN Sınıf L Sigortalar: KTU Serisi
- STRONG HOLD Çok Vardiyalı Çalışma Tezgahı
- NORTON ABRASIVES Aşındırıcı Zımpara Bantları, 3/4 İnç Genişlik, 20-1 / 2 İnç Uzunluk
- CLEVELAND CONTROLS Statik Basınç Probu
- COOPER B-LINE BFV751 Serisi Kiriş Kelepçeleri
- THOMAS & BETTS Erickson Kaplinler
- WATTS Hızlı Bağlantı Dişi Dirsekler
- ANVIL siyah meme
- GRAINGER Dikme Kanalları
- HUMBOLDT Platform Krikoları