Watt B777si 1 | Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS B777SI 1 Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY6DZH 0385152

WATTS B777SI 1 Y Pislik Tutucu, 1 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BY6DZH Modeli: B777SI 1Çapraz Referans: 0385152
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
€98.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
gövde MalzemesiBronz
Vücut DeseniY
Vücut sitiliY
Kapak MalzemesiPirinç
kapak TipiKapatma Fişiyle Tıklandı
Conta MalzemesiNBR
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.210 Derece F
Maks. Basınç400 psi
Mfr. Dizi77SI
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Fiş MalzemesiBronz
Tutucu Kapak TipiKapatma Fişiyle Tıklandı
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Ekran Boyutu20 Mesh
WOG (PSI)400 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5

Ürün Detayı:

Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATTS B777SI 1/2 Y Süzgeç, 1/2 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY6DZE 0385150 B777SI 1/21 / 2 "1 / 4 "€69.62
WATS B777SI 1 1/4 Y Süzgeç, 1 1/4 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "€123.10
WATS B777SI 1 1/2 Y Süzgeç, 1 1/2 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY6DZJ 0385154 B777SI 1 1/21 1 / 2 "3 / 4 "€169.39
WATTS B777SI 2 Y Süzgeç, 2 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | CB3AMH 0385155 B777SI 22"1"€258.97
WATTS 777SI-20 3/4 Y Model Süzgeç, 3/4 İnç Boyut, Bronz | CB3CLF 0379082 777SI-20 3/43 / 4 "1 / 4 "€79.80
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS B777SI 1 Y Pislik Tutucu, 1 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç
€98.05 / Adet