WATTS ICV-125-2-2-T Serisi Dökme Demir Gofret Çekvalfler
stil | Model | Disk türü | Giriş Boyutu | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Basınç Derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ICV-125-2-2-T4 | Çift Diskli Gofret | 4" | -40 Derece F | 4" | 13.8 Derece C Bar'da 66 Bar CWP | €1,265.99 | TEKLİF TALEBİ
|
A | ICV-125-2-2-T2 | gofret | 2" | -40 Derece F | 2" | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €599.45 | TEKLİF TALEBİ
|
A | ICV-125-2-2-T6 | gofret | 6" | -40 Derece F | 6" | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €2,250.09 | TEKLİF TALEBİ
|
A | ICV-125-2-2-T 2 1/2 | gofret | 2-1 / 2 " | -40 Derece F | 2-1 / 2 " | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €950.12 | TEKLİF TALEBİ
|
B | ICV-125-2-2-T3 | gofret | 3" | -40 ° F | 3" | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €999.39 | TEKLİF TALEBİ
|
A | ICV-125-2-2-T8 | gofret | 8" | -40 Derece F | 8" | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €3,462.59 | |
A | ICV-125-2-2-T12 | gofret | 12 " | -40 Derece F | 12 " | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €7,342.88 | |
A | ICV-125-2-2-T5 | gofret | 5" | -40 Derece F | 5" | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €2,056.49 | TEKLİF TALEBİ
|
A | ICV-125-2-2-T10 | gofret | 10 " | -40 Derece F | 10 " | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €5,479.99 |
ICV-125-2-2-T Serisi Dökme Demir Gofret Çekvalfler
Watts ICV-125-2-2-T Serisi gofret çek valfler, endüstriyel ve ticari HVAC ayarlarında su hatlarında ters akışkan akışını ve koç darbesini kontrol etmek için idealdir. 200 PSI'a kadar olan basınçlara dayanabilirler ve EPDM yataklarla donatılarak sızdırmaz ve sıkı bir sızdırmazlık sağlarlar. Bu çek valfler, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için dökme demir gövdelere sahiptir. PTFE yatakları, disk plakaları, menteşe ve durdurma pimleri, çelik tapalar, delikli cıvatalar ve paslanmaz çelik yaylarla birlikte gelirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boya İşaretleyiciler
- Çıkış Cihazları
- Kanallı Çeker Ocaklar
- Spacer ve Standoff Çeşitleri
- Vakumlu Su Separatörleri
- Boru ve Boru
- Lavabo ve Çeşmeler
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- INGERSOLL-RAND 3 "Kanca ve Döngü Pedli Havalı Yörünge Zımparası
- WERA TOOLS Hex Tornavida Güç Bit
- START INTERNATIONAL Çekirdek Tutucular
- ADB HOIST RINGS MFG. Alt Yıkayıcılar
- GRAINGER Tekerlekler
- SMC VALVES Syj5000 Serisi Solenoid Valf
- VESTIL DKL Serisi Walk-Thru Tarzı Yükleme Merdivenleri
- VESTIL SWCP Serisi Yan Sargı Kablo Koruyucuları, Gri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, MDBX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR GRL Serisi, BMQ-R Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri