WATTS ICV-125-2-2-T 4 Wafer Çekvalf, 4 İnç Giriş, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | emniyet valfi |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut sitili | Düz |
Disk Malzemesi | Alüminyum Bronz |
Disk türü | Çift Diskli Gofret |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | gofret |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 121 Derece C |
Mfr. Dizi | ICV-125-2-2-T |
Min. Sıcaklık | -40 Derece F |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | gofret |
Basınç Derecesi | 13.8 Derece C Bar'da 66 Bar CWP |
Koltuk malzemesi | EPDM |
Model | Disk türü | Giriş Boyutu | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Basınç Derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICV-125-2-2-T2 | gofret | 2" | -40 Derece F | 2" | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €599.45 | TEKLİF TALEBİ
|
ICV-125-2-2-T 2 1/2 | gofret | 2-1 / 2 " | -40 Derece F | 2-1 / 2 " | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €950.12 | TEKLİF TALEBİ
|
ICV-125-2-2-T5 | gofret | 5" | -40 Derece F | 5" | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €2,056.49 | TEKLİF TALEBİ
|
ICV-125-2-2-T8 | gofret | 8" | -40 Derece F | 8" | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €3,462.59 | |
ICV-125-2-2-T10 | gofret | 10 " | -40 Derece F | 10 " | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €5,479.99 | |
ICV-125-2-2-T12 | gofret | 12 " | -40 Derece F | 12 " | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €7,342.88 | |
ICV-125-2-2-T6 | gofret | 6" | -40 Derece F | 6" | 13.8 derece C Bar'da 66 Bar CWP | €2,250.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00