WATTS İzolasyon Flanşlı Pompalar
stil | Model | Çıkış Boyutu | Topu malzemesi | Giriş Bağlantısı | Çıkış tipi | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IPF-S-M1 1 | 1" | Krom Kaplama Pirinç | Soket | Flanşlı Bağlantı | 1" | Soket | 406 ° F | -40 ° F | €67.28 | |
B | IPF-T-M1 1 | 1" | Krom Kaplama Pirinç | Dişi Dişli | Flanşlı Bağlantı | 1" | Dişi Dişli | 406 ° F | - | €67.12 | |
B | IPF-T-M1 1 1/2 | 1-1 / 2 " | Krom Kaplama Pirinç | Dişi Dişli | Flanşlı Bağlantı | 1 1 / 2 " | Dişi Dişli | 406 ° F | - | €106.22 | |
A | IPF-S-M1 1 1/2 | 1-1 / 2 " | Pirinç | Soket | Soket | 1 1 / 2 " | Soket | 406 ° F | -40 ° F | €106.22 | |
B | IPF-T-M1 1 1/4 | 1-1 / 4 " | Krom Kaplama Pirinç | Dişi Dişli | Flanşlı Bağlantı | 1 1 / 4 " | Dişi Dişli | 406 ° F | - | €81.04 | |
A | IPF-S-M1 1 1/4 | 1-1 / 4 " | Krom Kaplama Pirinç | Soket | Flanşlı Bağlantı | 1 1 / 4 " | Soket | 406 ° F | -40 ° F | €81.00 | |
B | IPF-T-M1 2 | 2" | Pirinç | Dişi Dişli | Dişi Dişli | 2" | Dişi Dişli | 406 ° F | - | €185.49 | |
A | IPF-S-M1 2 | 2" | Pirinç | Soket | Soket | 2" | Soket | 406 ° F | -40 ° F | €185.49 | |
C | IPF-S-M1 3/4 | 3 / 4 " | Krom Kaplama Pirinç | - | Flanşlı Bağlantı | 3 / 4 " | Soket | 406 Derece F | -40 Derece F | €52.79 | |
D | IPF-T-M1 3/4 | 3 / 4 " | Pirinç | - | Flanşlı Bağlantı | 3 / 4 " | Dişi Dişli | 406 Derece F | - | €52.79 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Analog Multimetreler
- Temiz Oda Ürünleri
- Antistatik Kablolar
- Boru Bağlantı İzolasyonu
- Kuş Ekranları
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Gaz Algılama
- Marşlar ve Kontaktörler
- İletişim
- RAE Kaldırım Şablonu, R x R
- KAREWEAR Değiştirme Penceresi
- LINCOLN Gres Pompaları
- STRANCO INC Boru İşareti, 460 Volt
- MUELLER INDUSTRIES Boru Nipeli 1 İnç
- B & P MANUFACTURING Liberator El Arabası Şasileri
- AMS 5/8 İnç Dişli Uçan Burgu Kitleri
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 5/8-8 Un
- BALDOR MOTOR Yıkanabilir Motorlar, Üç Fazlı, Tamamen Kapalı, Yakın Bağlantılı Pompa
- THOMAS & BETTS Yıkayıcılar