Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATS IPF-T-M1 1 1/4 İzolasyon Flanşlı Pompa, 1 1/4 İnç Giriş, 406 Derece. F, 600 Psi Basınç | BY3ZKZ 0068092

WATTS IPF-T-M1 1 1/4 İzolasyon Flanşlı Pompa, 1 1/4 İnç Giriş, 406 Derece. F, 600 Psi Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BY3ZKZ Modeli: IPF-T-M1 1 1/4Çapraz Referans: 0068092
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
€81.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıYok hayır
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiPirinç
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 1 / 4 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
Maks. Sıcaklık.406 Derece F
Mfr. DiziIPF
Çıkış BağlantısıFlanşlı Bağlantı
Çıkış Boyutu1-1 / 4 "
Çıkış tipiFlanşlı Bağlantı
Koltuk malzemesiBakire PTFE
Mil MalzemesiPirinç
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Valf Tasarımı2-Piece
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08

Ürün Detayı:

İzolasyon Flanşlı Pompa, 1 1/4 İnç Giriş, 406 Deg. F, 600 Psi Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BoyutuTopu malzemesiGiriş BağlantısıÇıkış tipiGiriş BoyutuGiriş TipiMaks. Sıcaklık.Min. SıcaklıkÜcret
WATTS IPF-T-M1 3/4 İzolasyon Flanşlı Pompa, 3/4 İnç Giriş, 406 Derece. F, 600 Psi Basınç | BY3ZKX 0068090 IPF-T-M1 3/43 / 4 "Pirinç-Flanşlı Bağlantı3 / 4 "Dişi Dişli406 Derece F-€52.79
WATS IPF-T-M1 1 İzolasyon Flanşlı Pompa, 1 İnç Giriş, 406 Derece. F, 600 Psi Basınç | BY3ZKY 0068091 IPF-T-M1 11"Krom Kaplama PirinçDişi DişliFlanşlı Bağlantı1"Dişi Dişli406 Derece F-€67.12
WATS IPF-T-M1 1 1/2 İzolasyon Flanşlı Pompa, 1 1/2 İnç Giriş, 406 Derece. F, 600 Psi Basınç | BY3ZLA 0068093 IPF-T-M1 1 1/21-1 / 2 "Krom Kaplama PirinçDişi DişliFlanşlı Bağlantı1 1 / 2 "Dişi Dişli406 Derece F-€106.22
WATTS IPF-T-M1 2 İzolasyon Flanşlı Pompa, 2 İnç Giriş, 406 Derece. F, 600 Psi Basınç | BY3ZLB 0068094 IPF-T-M1 22"PirinçDişi DişliDişi Dişli2"Dişi Dişli406 Derece F-€185.49
WATTS IPF-S-M1 1 İzolasyon Flanşlı Pompa, 1 İnç Giriş, 600 Psi Basınç | CA3XTB 0068096 IPF-S-M1 11"Krom Kaplama PirinçSoketFlanşlı Bağlantı1"Soket406 Derece F-40 Derece. F€67.28
WATTS IPF-S-M1 1 1/4 İzolasyon Flanşlı Pompa, 1 1/4 İnç Giriş, 600 Psi Basınç | CA3XTC 0068097 IPF-S-M1 1 1/41-1 / 4 "Krom Kaplama PirinçSoketFlanşlı Bağlantı1 1 / 4 "Soket406 Derece F-40 Derece. F€81.00
WATTS IPF-S-M1 2 İzolasyon Flanşlı Pompa, 2 İnç Giriş, 600 Psi Basınç | CA3XTD 0068099 IPF-S-M1 22"PirinçSoketSoket2"Soket406 Derece F-40 Derece. F€185.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS IPF-T-M1 1 1/4 İzolasyon Flanşlı Pompa, 1 1/4 İnç Giriş, 406 Derece. F, 600 Psi Basınç
€81.04 / Adet