WATTS LF140 Serisi Otomatik Yeniden Oturma Sıcaklığı ve Basınç Tahliye Valfleri
stil | Model | Maks. Sıcaklık. | Vücut yüksekliği | gövde Malzemesi | Maks. Çalışma basıncı | Çıkış Boyutu | Tahliye Basıncı | Termostat Probu Uzunluğu | Vücut genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF140S3 125-210 1 | 210 ° F | - | Kurşunsuz Bronz | 94 psi | 1" | 125 psi | 3" | - | €1,732.29 | |
B | LF140X6 150-210 1 | 210 ° F | - | Kurşunsuz Bronz | 113 psi | 1" | 150 Psi | 6" | - | €1,524.67 | |
B | LF140X6 125-210 1 | 210 ° F | - | Kurşunsuz Pirinç | - | 1" | 125 psi | - | - | €1,610.03 | |
C | LF140S3-150-210-1" | 210 Derece F | 5.625 " | Kurşunsuz Bronz | - | 1" | 150 Psi | - | 2.625 " | €795.15 | |
D | LF140X6 150-210 3/4 | 210 Derece F | - | Kurşunsuz Pirinç | - | 3 / 4 " | 150 Psi | - | - | €682.29 | |
D | LF1403S 125-210 3/4 | 210 Derece F | - | Kurşunsuz Pirinç | - | 3 / 4 " | 125 psi | - | - | €1,103.45 | |
D | LF140X6 125-210 3/4 | 210 Derece F | - | Kurşunsuz Pirinç | - | 3 / 4 " | 125 psi | - | - | €696.09 | |
D | LF140X8 150-210 3/4 | 210 Derece F | - | Kurşunsuz Pirinç | - | 3 / 4 " | 150 Psi | - | - | €734.16 | |
E | LF140X9-150-210-1" | 210 Derece F | 5.5 " | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | - | 1" | 150 Psi | - | 3" | €925.94 | |
D | LF140S3 150-210 3/4 | 210 Derece F | - | Kurşunsuz Pirinç | - | 3 / 4 " | 150 Psi | - | - | €624.75 | |
F | LF140X8 125-210 3/4 | 210 Derece F | - | Kurşunsuz Pirinç | - | 3 / 4 " | 125 psi | - | - | €761.04 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Taşınabilir Direkler ve Halatlar
- Twist Kilit Tapaları
- CFL Balastları
- Motorlu Yangın ve Duman Damperleri
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Perçinler
- Akış Kontrol Vanaları
- Hidrolik Filtrasyon
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- KRAFT TOOL CO. Çekçek Malası Lastik
- UNITED SCIENTIFIC Harç ve Havaneli
- CONRADER RCL Serisi Pilot Vanalar
- CHRISLYNN Hassas Tapalar, UNF
- SHUR-LINE Sable Serisi Fırçalar
- APOLLO VALVES 41-510 Serisi T Saplı Çift Erkek ve Dişi Altıgen Omuz Hava Musluğu
- SPEARS VALVES Elastomer FKM PTFE Destek Diyaframları
- TRACEABLE Zamanlayıcılar
- BOSTON GEAR 2 SC Serisi İki Parçalı Çelik Sıkma Bilezikleri