Watts Lf140x6 150-210 1 | Basınç Emniyet Tahliye Vanası, 6 İnç L, 150 Psi, 1 İnç Boyut, 3,085000 Btu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF140X6 150-210 1 Basınç Emniyet Tahliye Vanası, 6 İnç L, 150 psi, 1 İnç Boyut, 3,085000 Btu | BP4FXJ 161Z89

WATTS 0121457 Basınç Emniyet Tahliye Valfı, 6 İnç L, 150 psi, 1 İnç Boyut, 3,085000 Btu

Stoktaki Ürünler
Öğe: BP4FXJ Modeli: LF140X6 150-210 1Çapraz Referans: 161Z89
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
€1,524.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Boşaltma Kapasitesi3085000 btu
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Maks. Çalışma basıncı113 psi
Mfr. DiziLF140
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı150 Psi
Rölyef Sıcaklığı210 Derece F
Termostat MalzemesiPaslanmaz çelik
Termostat Probu Uzunluğu6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.05

Ürün Detayı:

Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 150 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.Vücut yüksekliğigövde MalzemesiMaks. Çalışma basıncıÇıkış BoyutuTahliye BasıncıTermostat Probu UzunluğuVücut genişliğiÜcret
WATTS LF140S3-150-210-1" Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 1 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | AH2NHJ 29YM16 LF140S3-150-210-1"210 Derece F5.625 "Kurşunsuz Bronz-1"150 Psi-2.625 "€795.15
WATTS LF140X9-150-210-1" Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 1 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | AH2NHK 29YM17 LF140X9-150-210-1"210 Derece F5.5 "Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım-1"150 Psi-3"€925.94
WATTS LF140X6 150-210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP2VVN 0121453 LF140X6 150-210 3/4210 Derece F-Kurşunsuz Pirinç-3 / 4 "150 Psi--€682.29
WATTS LF140S3 150-210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP4FXD 0121449 LF140S3 150-210 3/4210 Derece F-Kurşunsuz Pirinç-3 / 4 "150 Psi--€624.75
WATTS LF1403S 125-210 3/4 Basınç Emniyet Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 1218000 Btu | BP4FXE 161Z85 LF1403S 125-210 3/4210 Derece F-Kurşunsuz Pirinç-3 / 4 "125 psi--€1,103.45
WATTS LF140S3 125-210 1 Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 1 İnç Boyutu, 125 psi, 2610000 Btu | BP4FXF 161Z86 LF140S3 125-210 1210 Derece F-Kurşunsuz Bronz94 psi1"125 psi3"-€1,732.29
WATTS LF140X6 125-210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP4FXG 0121452 LF140X6 125-210 3/4210 Derece F-Kurşunsuz Pirinç-3 / 4 "125 psi--€696.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 0121457 Basınç Emniyet Tahliye Valfı, 6 İnç L, 150 psi, 1 İnç Boyut, 3,085000 Btu
€1,524.67 / Adet