WATTS LFN55B-M1 Serisi Su Basıncı Düşürücü Vanalar
stil | Model | Maks. Çalışma basıncı | gövde Malzemesi | Disk Malzemesi | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | €162.34 | |
A | 3/4 LF N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | €194.79 | |
B | LFN55BM1U 3/4 | 27.6 Bar | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | Dişi Dişli | - | €124.80 | |
C | LFN55BM1-DU-G 1 | 27.6 Bar | Pirinç | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 1" | Birlik Ortak | - | €347.26 | |
D | LFN55BM1-UG 1 | 27.6 Bar | Pirinç | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 1" | Dişi Dişli | - | €310.78 | |
E | LFN55BM1-DU-CPVC 3/4 | 27.6 Bar | Pirinç | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | Birlik CPVC | - | €257.27 | |
B | LFN55BM1-DU-S 3/4 GİRİŞ | 27.6 Bar | Pirinç | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | Birliği Lehim | - | €298.20 | |
B | LFN55BM1-DU 3/4 GİRİŞ | 27.6 Bar | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | Dişi Dişli | - | €298.20 | |
F | LFN55BM1-DUS-G 1 | 27.6 Bar | Pirinç | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 1" | Birliği Lehim | - | €347.26 | |
G | LFN55BM1-DU-PEX-G 1 | 27.6 Bar | Pirinç | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 1" | Birlik Pex | - | €347.26 | |
E | LFN55BM1-DU-CPVC 1 | 27.6 Bar | Pirinç | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 1" | Birlik CPVC | - | €324.35 | |
F | LFN55BM1-US-G 1 | 27.6 Bar | Pirinç | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 1" | Dişi Dişli | - | €310.78 | |
B | LFN55BM1-DU 1 GİRİŞ | 27.6 Bar | Pirinç | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 1" | Birlik Ortak | - | €376.99 | |
F | LFN55BM1-G 1 | 27.6 Bar | Pirinç | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 1" | Dişi Dişli | - | €296.33 | |
B | LFN55BM1 3/4 GİRİŞ | 27.6 Bar | Pirinç | Güçlendirilmiş EPDM | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | Dişi Dişli | - | €240.66 | |
F | LFN55BM1-U-070 3/4 | 27.6 Bar | Kurşunsuz Pirinç | elastomer | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | Dişi Dişli | - | €280.18 | |
F | LFN55BM1-U-070 1 | 400 PSI | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | elastomer | 33 ° F | Dişi Dişli | 1" | Dişi Dişli | - | €326.05 | |
H | LFN55BM1 1/2 GİRİŞ | 400 PSI | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Güçlendirilmiş EPDM | 33 ° F | Birlik Ortak | 1 / 2 " | Birlik Ortak | - | €237.45 | |
I | LFN55BM1-DU 1/2 GİRİŞ | 400 PSI | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Güçlendirilmiş EPDM | 33 ° F | Birlik Ortak | 1 / 2 " | Birlik Ortak | - | €273.08 | |
J | LFN55BM1-U 1 GİRİŞ | 400 PSI | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | EPDM | 33 ° F | Dişi Dişli | 1" | Dişi Dişli | - | €161.57 |
LFN55B-M1 Serisi Su Basıncı Düşürücü Vanalar
Watt LFN55B-M1 Serisi su basıncı düşürücü vanalar sıhhi tesisat sistemlerinde su basıncını düzenlemek ve kontrol etmek amacıyla kullanılır. Bu vanalar konut, ticari ve endüstriyel ortamlarda kullanılmaktadır. Su kaynağını zararlı kirletici maddelerden korumak için kurşunsuz pirinç, pirinç ve kurşunsuz bakır silikon alaşımlı yapıda sunulmaktadır. Bu vanalar, pislik ve tortuların aşağı yöndeki tesisat sistemine girmesini önlemek için paslanmaz çelik bir süzgeçle donatılmıştır. Su sızıntısını önlemek amacıyla sıkı ve güvenilir bir sızdırmazlık sağlayan termoplastik yuvalara sahiptirler. Bu vanalar, su dağıtım sistemindeki termal genleşmeden kaynaklanan aşırı basıncın kontrollü olarak serbest bırakılmasına olanak sağlamak için termal genleşme bypass'ı ile entegre edilmiştir. Dişi dişli ve rakorlu giriş tiplerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manuel Çemberleme Yapıştırıcılar ve Gerdiriciler
- Kanal
- Sequencer
- Çeker Ocak Çalışma Yüzeyleri
- Havalandırma Boru Askıları
- Raflar ve Depolama Rafları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Gerilim Azaltma
- Gölet Havalandırma
- OSG Boru Musluğu, 3/8 İnç, 18 Adım
- DAYTON Motorlu ve Tahrikli Upblast Vantilatörler
- MICRO 100 Hızlı Değiştirilen Tam Yarıçaplı Kanal Açma Aleti
- KERN AND SOHN Sayma Sistemleri
- RIDGID K400 Kanal Temizleme Varil Makinaları
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC GripLoc Kapakları
- EATON D15 Serisi Freedom Çok Kutuplu Röleler
- EATON Danfoss RV3-10 Serisi Basınç Kontrol Vanaları
- JOHNSON CONTROLS Hat Voltajı Mekanik Tstats
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutu, XSFD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler