WATTS Mini Water Pressure Regulators
stil | Model | Valf Tasarımı | Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | Giriş Boyutu | Giriş Dişi Tipi | Mfr. Dizi | Min. Sıcaklık | stil | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFRK H560 1/8 - 3/4 | - | - | - | - | RK-LFH560 | - | - | - | €39.10 | |
B | LF560G-0-125 1/8 | 2 yolu | 0 - 125 psi | 1 / 8 " | NPT | LF560 | 0 Derece F | 2 Yolu | NPT | €425.42 | |
B | LF560G-0-125 1/4 | 2 yolu | 0 - 125 psi | 1 / 4 " | NPT | LF560 | 0 Derece F | 2 Yolu | NPT | €367.06 | |
C | LF560 0-60 1/4 | Standart | 0 - 60 psi | 1 / 4 " | Fpt | LF560 | 33 ° F | Standart | Fpt | €265.80 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gürültü Kontrol Aksesuarları
- Kapı Kilit Plakaları
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Tulumları
- Zemin Sıkıştırma Test Cihazları
- Bölünmüş Flanş Kitleri
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Güç Matkapları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Çapalar
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- ELKAY Bulaşıkhane Evyesi, 2 İstasyonlu
- CONDOR Isıya Dayanıklı Eldivenler, Kevlar/Pamuk
- GRAINGER Altıgen Burçlar
- JONARD Ekleme Araçları
- RAYMOND Ağır Hizmet, Iso D Die Yayı
- ENPAC Düşük Profilli Dökülme Paletleri
- WATTS 30 Supr Safe Serisi Paslanmaz Çelik Gaz Konnektörleri
- VESTIL VCW Serisi Sütun Sargıları
- BALDOR / DODGE Solidlube, İki Cıvatalı Yastık Blok, Ayrık Kaymalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, 2HSB, Elastomerik Kaplinler