WATTS P60 Serisi Minyatür Plastik Su Basınç Regülatörleri
stil | Model | Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | P60M1-4-0-25 | 0 - 25 psi | €156.39 | |
A | P60M1-4-V-0-25 | 0 - 25 psi | €194.48 | |
A | P60M1-0-25-Z6 | 0 - 25 psi | €250.36 | |
A | P60M1-0-25 | 0 - 25 psi | €205.82 | |
A | P60M1-0-60 | 0 - 60 psi | €205.82 | |
A | P60M1-4-V-0-60 | 0 - 60 psi | €209.08 | |
A | P60M1-4-0-60 | 0 - 60 psi | €173.42 | |
A | P60M1-4-QD-0-125 | 0 - 125 psi | €179.91 | |
A | P60M1-4-0-125 | 0 - 125 psi | €173.42 |
P60 Serisi Minyatür Plastik Su Basınç Regülatörleri
Watts P60 Serisi minyatür plastik su basıncı regülatörleri, ticari uygulamalarda su basıncını düzenlemek için idealdir. Bu regülatörler, su basıncının kontrolünü sağlayan entegre kartuş tarzı valflere sahip kompakt bir tasarıma sahiptir. Kolay bakım için alt temizleme tapasına sahiptirler. Bu su basıncı regülatörlerinin dahili metal bileşenleri, sıvılarla temas ettiğinde korozyona karşı dayanıklı olması için 300 Serisi paslanmaz çelikten yapılmıştır. 300 psi'ye kadar basınçlara dayanabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Musluk ve Besleme Durdurma Adaptörleri
- Döner Kanatlı Kompresör / Vakum Pompası
- Zımpara Diski El Tampon Tutucular
- Ultrasonik Akış Ölçer Dedektörleri
- Şaft ve Basamak Plakası Adaptörleri
- kerpeten
- Yardımcı Arabalar
- Kilitleme Cihazları
- Zımpara
- Hız Redüktörleri
- WATTS D380300 Serisi, Debimetre Manifoldu
- COMPX NATIONAL Güç Kablosu
- GRAINGER Kapalı Servis Arabaları
- VULCAN HART Ön Oluk
- VESTIL TSCT Serisi Çok Katmanlı İstif Arabası Kutuları
- DAYTON Giriş Boru Tertibatları
- SALSBURY INDUSTRIES Kırsal Posta Kutuları
- VESTIL BOL Serisi Çelik Borulu Bariyerler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Ebatlı, MSRS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- ENERPAC Blokları