Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS P60M1-4-V-0-60 Su Basınç Regülatörü, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP2MQN 0354610

WATTS P60M1-4-V-0-60 Su Basınç Regülatörü, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BP2MQN Model: P60M1-4-V-0-60Çapraz Referans: 0354610
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
€209.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basınç Regülatör Vanası
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı0 - 60 psi
gövde MalzemesiPlastik
Disk MalzemesiBuna N
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 / 4 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.150 Derece F
Maks. Çalışma basıncı300 PSI
Mfr. DiziP60
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
SüzgeçEvet
stilStandart
Döşeme MalzemesiViton
Tipmalzeme
Valf TasarımıStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07

Ürün Detayı:

Su Basıncı Regülatörü, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilir Azaltılmış Basınç AralığıÜcret
WATTS P60M1-0-25 Su Basınç Regülatörü, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP2MQG 0354554 P60M1-0-250 - 25 psi€205.82
WATTS P60M1-4-0-125 Su Basınç Regülatörü, 3 Yollu, 1/4 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP2MQJ 0354592 P60M1-4-0-1250 - 125 psi€173.42
WATTS P60M1-4-0-60 Su Basınç Regülatörü, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP2MQK 0354591 P60M1-4-0-600 - 60 psi€173.42
WATTS P60M1-0-60 Su Basınç Regülatörü, 3 Yollu, 1/4 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | BP2MQL 0354555 P60M1-0-600 - 60 psi€205.82
WATTS P60M1-4-QD-0-125 Su Basınç Regülatörü, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP2MQM 0354608 P60M1-4-QD-0-1250 - 125 psi€179.91
WATTS P60M1-4-V-0-25 Su Basınç Regülatörü, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP2MQP 0354612 P60M1-4-V-0-250 - 25 psi€194.48
WATTS P60M1-4-0-25 Su Basınç Regülatörü, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP2VWD 0354590 P60M1-4-0-250 - 25 psi€156.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS P60M1-4-V-0-60 Su Basınç Regülatörü, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç
€209.08 / Adet