Watts SD-2 Serisi Çift Çekvalfler
stil | Model | Çıkış Boyutu | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış tipi | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD-2 -MN 1/4 | 1 / 4 " | Erkek Dişli | 1 / 4 " | Erkek Dişli | Erkek Dişli | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | €246.37 | |
B | SD2-MF 1/4 | 1 / 4 " | Flare Eklem | 1 / 4 " | Flare Eklem | Flare Eklem | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | €187.01 | |
C | SD-2-FF 1/4 | 1 / 4 " | Flare Eklem | 1 / 4 " | Flare Eklem | Flare Eklem | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | €238.98 | |
D | SD-2-FN1/4 | 1 / 4 " | Dişi Dişli | 1 / 4 " | Dişi Dişli | Dişi Dişli | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | €213.09 | |
E | SD-2-FF 3/8 | 3 / 8 " | Flare Eklem | 3 / 8 " | Flare Eklem | Flare Eklem | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | €259.69 | |
F | SD2-MF 3/8 " | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | Flare Eklem | Flare Eklem | 110 Derece F | 13.8 Bar | 33 Derece F | €230.34 | |
A | SD-2 -MN 3/8 | 3 / 8 " | Erkek Dişli | 3 / 8 " | Erkek Dişli | Erkek Dişli | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | €230.10 | |
G | SD-2-FN3/8 | 3 / 8 " | Dişi Dişli | 3 / 8 " | Dişi Dişli | Dişi Dişli | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | €230.10 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yüzey Troffer Fikstürleri
- Gömme Taşlama Taşları
- Hidrolik Manuel Yığın Valf Cıvata Kitleri
- Portatif Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları
- Fenerler
- Aşındırıcı tekerlekler
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- KNIPEX 1/2 "Sürücü Metrik Soket
- RAMFAN Kapalı Alan Blower
- POWER FIRST Yalıtımsız, Dişi Bayrak Bağlantı Kesme
- WESTWARD Elektronik Tork ve Açılı Anahtarlar
- TOUGH GUY Kürek Kazıyıcı
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tel Eğimli Raf Arabaları, Kovalı Komple
- KERN AND SOHN KB-NM Serisi Hassas Teraziler
- CONDOR kulak Tıkaçları
- HUMBOLDT Ohaus Defender 5000 Serisi Yıkanabilir Tezgah Üstü Teraziler
- ALLEGRO SAFETY Eksenel AC ve DC Plastik Üfleyici Sistemi, 12 İnç