WATTS Termostatik Radyatör Buhar Kapanları
stil | Model | Mfr. Dizi | Vücut Deseni | Vücut sitili | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | basınç Aralığı | Giriş Boyutu | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STMTMSTTRP-1GLHC | G | Sol Köşe | Sol Köşe | 1 / 2 " | 25 "- 25 Psi | 25 - 25 psi | 1 / 2 " | 25 psi | €361.14 | |
B | STMTMSTTRP-1GSW | G | yarış çizgisi | yarış çizgisi | 1 / 2 " | 25 "- 25 Psi | 25 - 25 psi | 1 / 2 " | 25 psi | €229.66 | |
C | STMTMSTTRP-1GAP | G | açı | açı | 1 / 2 " | 25 "- 25 Psi | 25 - 25 psi | 1 / 2 " | 25 psi | €220.40 | |
D | STMTMSTTRP-1VG | G | Dikey | Dikey | 1 / 2 " | 25 "- 25 Psi | 25 - 25 psi | 1 / 2 " | 25 psi | €283.04 | |
E | STMTMSTTRP-1GRHC | G | Sağ Köşe | Sağ Köşe | 1 / 2 " | 25 "- 25 Psi | 25 - 25 psi | 1 / 2 " | 25 psi | €361.14 | |
F | STMTMSTTRP-1VGDU | G | Dikey Çift Birleşim | Dikey Çift Birleşim | 1 / 2 " | 25 "- 25 Psi | 25 - 25 psi | 1 / 2 " | 25 psi | €420.67 | |
C | STMTMSTTRP-1MGAP | MG | açı | açı | 1 / 2 " | 25 "- 65 Psi | 25 - 65 psi | 1 / 2 " | 65 psi | €245.91 | |
B | STMTMSTTRP-1MGSW | MG | Düz | Düz | 1 / 2 " | 25 "- 65 Psi | 25 - 65 psi | 1 / 2 " | 65 psi | €269.09 | |
G | STMTMSTTRP-3MGHSW | MGH | Düz | Düz | 3 / 4 " | 25 "- 65 Psi | 25 - 65 psi | 3 / 4 " | 65 psi | €334.07 | |
H | STMTMSTTRP-5MGHAP | MGH | açı | açı | 1" | 25 "- 65 Psi | 25 - 65 psi | 1" | 65 psi | €511.14 | |
I | STMTMSTTRP-3MGHAP | MGH | açı | açı | 3 / 4 " | 25 "- 65 Psi | 25 - 65 psi | 3 / 4 " | 65 psi | €307.76 | |
J | STMTMSTTRP-3GHAP | QF | açı | açı | 3 / 4 " | 25 "- 25 Psi | 25 - 25 psi | 3 / 4 " | 25 psi | €281.48 | |
K | STMTMSTTRP-3GHSW | QF | Düz | Düz | 3 / 4 " | 25 "- 25 Psi | 25 - 25 psi | 3 / 4 " | 25 psi | €351.08 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektronik Kulak Tıkaçları ve Kulak Tıkaçları
- Buzdolabı ve Dondurucu Aksesuarları
- Dolap Altı Armatürler
- Kaynak Nozulları
- Soğutma Yeleği Ek Parçaları
- Konveyörler
- Kaynak Malzemeleri
- Elektrikli El Aletleri
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- BANJO FITTINGS Sokak Dirseği, 90 Derece
- CABOT Katı Akrilik Leke, Düşük Parlaklıklı Kaplama
- JAMCO UN Serisi, Workbench
- USA SEALING Grafit Flanş Contası, 2-7/8 İnç Dış Çap
- KLEIN TOOLS Makas Tutucu
- SPEARS VALVES CPVC True Union Güçlendirme Kitleri, Soket Tarzı, EPDM
- WRIGHT TOOL 1/2 İnç Sürücü Metrik Altıgen Bit Soketler, Uzun Uzunluk
- MARTIN SPROCKET 3V Serisi Konik Burçlu 6 Yivli Hi-Cap Kamalı Dip Kasnaklar
- ALL MATERIAL HANDLING Döner
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler Ayrı Girişli, Boyut 30