Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS STMTMSTTRP-1GSW Termostatik Radyatörlü Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Buhar Basıncı | BR6CHN 0036041

WATTS STMTMSTTRP-1GSW Termostatik Radyatörlü Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Buhar Basıncı

Stoktaki Ürünler
Öğe: BR6CHN Modeli: STMTMSTTRP-1GSWÇapraz Referans: 0036041
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
€229.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar kapanı
gövde MalzemesiPirinç
Vücut Deseniyarış çizgisi
Vücut sitiliyarış çizgisi
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiErkek Dişli
Maks. Basınç25 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı25 Psi
Maks. Sıcaklık.267 Derece F
Maks. Çalışma basıncı25 psi
Mfr. DiziG
Min. basınç25 Psi
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
fişYok hayır
Basınç Ayar Aralığı25 "- 25 Psi
basınç Aralığı25 - 25 psi
SüzgeçYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77

Ürün Detayı:

Termostatik Radyatör Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Buhar Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMfr. DiziVücut DeseniVücut sitiliÇıkış BoyutuBasınç Ayar Aralığıbasınç AralığıGiriş BoyutuMaks. BasınçÜcret
WATTS STMTMSTTRP-1GAP Termostatik Radyatörlü Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Buhar Basıncı | BR4XDF 0036040 STMTMSTTRP-1GAPGaçıaçı1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€220.40
WATTS STMTMSTTRP-1VG Termostatik Radyatörlü Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Buhar Basıncı | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGGDikeyDikey1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€283.04
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC Termostatik Radyatörlü Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Buhar Basıncı | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCGSağ KöşeSağ Köşe1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
WATTS STMTMSTTRP-1GLHC Termostatik Radyatörlü Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Buhar Basıncı | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCGSol KöşeSol Köşe1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU Termostatik Radyatörlü Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Buhar Basıncı | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGDikey Çift BirleşimDikey Çift Birleşim1 / 2 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi1 / 2 "25 psi€420.67
WATTS STMTMSTTRP-3GHAP Termostatik Radyatörlü Buhar Kapanı, 3/4 İnç Giriş, 25 Psi Buhar Basıncı | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFaçıaçı3 / 4 "25 "- 25 Psi25 - 25 psi3 / 4 "25 psi€281.48
WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP Termostatik Radyatörlü Buhar Kapanı, 3/4 İnç Giriş, 65 Psi Buhar Basıncı | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPMGHaçıaçı3 / 4 "25 "- 65 Psi25 - 65 psi3 / 4 "65 psi€307.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS STMTMSTTRP-1GSW Termostatik Radyatörlü Buhar Kapanı, 1/2 İnç Giriş, 25 Psi Buhar Basıncı
€229.66 / Adet