WESCO Alüminyum Çerçeveli Pedaliftler - İki Tekerlekli
stil | Model | + | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | Tarafından desteklenmektedir | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260004 | Hidrolik Platform Kaldırma | 40 " | 48.5 " | Hidrolik Ayak Pompası | €3,620.64 | |
B | 260025 | Standart Platform Kaldırma | 40 " | 48.5 " | El vinç | €2,958.02 | |
B | 260026 | Standart Platform Kaldırma | 54 " | 60.5 " | El vinç | €3,209.74 |
Alüminyum Çerçeveli Pedalliftler - İki Tekerlekli
Wesco hafif alüminyum çerçeveli pedallı kaldırıcılar, 400 lb'ye kadar yükleri taşırken (çelik modellere kıyasla) daha az çaba gerektirir. 54 inç yüksekliğe kadar istiflenmiş ekipmanı kaldırabilirler ve ayakla çalıştırılan bir hidrolik pompa veya elle çalıştırılan bir vinçle donatılmıştır yüklerin kolay kaldırılması veya indirilmesi için. Bu üniteler ayrıca güvenli yükleme / boşaltma sağlayan tekerlek kilitleri ile entegre edilmiştir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Lokavt Merkezleri ve İstasyonları
- Bağlantı Filtreleri
- Halat Bariyer Direkleri ve Destekler
- Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı Elemanları
- Güçlendirilmiş Rulolu Konveyörler
- yedek Parçalar
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- PARKER Hex İndirgeme Kaplin, FNPT, Karbon Çelik
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Erkek Hortum Uçları
- JOHNSON CONTROLS Yağlama Yağı Basınç Kontrolü
- APPLETON ELECTRIC Led Işık Fikstürü
- APOLLO VALVES 61YLF Serisi Döner Çekvalfler
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabrikasyon Redüksiyonlu Redüktörlü Kaplinler, Soket x Soket
- GRAINGER Flap Diskler
- WHEELER-REX Toprak Boru Tork Anahtarları
- VOLLRATH Yanlış Altlar
- HUMBOLDT Portatif Masaüstü Platform Kantarları