WESCO Kalıp Taşıyıcılar
stil | Model | Platform Uzunluğu | Tekerlek Çapı | Tekerlek Tipi | Garanti | Tekerlek çapı | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 499243 | 30 " | - | - | - | - | 48 " | 30 " | 2000 lb | €7,170.22 | |
B | 499244 | 48 " | 5" | (4) Döner | 5ZZX4 | 5" | 48 " | 30 " | 2000 lb | €8,418.20 | |
B | 499245 | 48 " | 6" | (4) Döner | 2ACD8 | 6" | 52 " | 30 " | 3000 lb | €16,101.66 | |
B | 499246 | 60 " | 8" | (2) Döndürme, (2) Sert | 5ZZX5 | 8" | 55 " | 32 " | 4000 lb | €18,818.76 |
İşleyiciler Die
Wesco kalıp işleyicileri, servis ve bakım için ağır pres kalıplarını ayırır ve taşır. Bu kalıp tutucular, hızlı kalıp ayırma için dayanıklı çelik yapıya, kaymayı önlemek için zemin kilitlerine ve ayırma işlemi boyunca sorunsuz çalışmayı sağlamak için hassas teleskopik kılavuz tüplere sahip ayarlanabilir, ağır hizmet tipi kelepçelere sahiptir. Üzerinde 2000, 3000 ve 4000 lb seçenekleri bulunan çok çeşitli kalıp tutucular arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Katı Mafsallı Penseler
- Islak Paspas Setleri
- Dış Mekan Fikstür Aksesuarları
- Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- Darbe Soket Bit Sürücüleri
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Raflar ve Depolama Rafları
- Son İşlem Aletleri
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- ZING Kilitleme Çile
- ORION P-Tuzağı
- SPEEDAIRE Alt Kompakt Yağ Giderme Filtreleri
- KEO 82 Degersink Kobalt-Kalay
- AMERICAN TORCH TIP Kalem Ayakları
- PASS AND SEYMOUR Geçiş Anahtarı Tek Çete Pürüzsüz Açıklıklar
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC Aşındırıcı Atık Drenajı P096 Yivli Kaplinler, Yivli x Soket
- MI-T-M Emniyet Vanaları
- FUJI ELECTRIC Tamir takımları
- VESTIL LM Serisi Asansör Ana Bomları, Teleskopik