WESCO Davul / El Arabası
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Uzunluk | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210352 | 600 lb | Paslanmaz çelik | 18.5 " | Poliüretan | €2,100.48 | |
B | 210340 | 700 lb | Çelik | 18.5 " | Yarı Pnömatik | €396.47 | |
B | 210266 | 700 lb | Çelik | 18.5 " | Pnömatik | €390.89 | |
B | 210349 | 800 lb | Çelik | 17.5 " | Moldon Kauçuk | €344.58 |
Davul / El Arabası
Wesco varil / el arabaları, 30 ve 55 galonluk endüstriyel varilleri ve 800 lb'ye kadar yükleri kaldırmak ve taşımak için tasarlanmıştır. Bu varil kamyonlar, kolay manevra kabiliyeti için yuvarlak kenarlı ve tekerlekli küçük konteynerleri bile kolayca yerleştirmek için toz kaplı kavisli bir çerçeveye sahiptir. Wesco varil / el arabalarında, bir varilin güvenli bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlamak için üst janta kilitlenen bir zil kancası bulunur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dış Mekan Çöp Kovaları
- Yaylı Kantarlar
- HID High Bay Armatürleri
- Enerji Yönetim Sistemleri
- Vana Muhafazaları
- dosyalar
- İşaretler
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Kutular
- Kılavuzlar
- DIXON R74 Serisi Regülatörler
- HOFFMAN Düz Boru
- APOLLO VALVES Sınıf 1500 Aktüatörler
- MARTIN SPROCKET QD Kısa Burçlar
- DART CONTROLS 253 Serisi 2HP NEMA DC Hız Kontrolü
- VESTIL BTL-MTB Serisi Kılıf Teneke Şişeler
- VESTIL HPRO Serisi Yüksek Profilli Makine Korumaları
- VESTIL C Serisi Uzun Ekstrüde Kauçuk Kordon Koruyucular
- BALDOR / DODGE Redüktörler, Ebat 70
- LITTLE GIANT Hyperlite Fiberglas Uzatma Merdivenleri