DART KONTROLLERİ 253 Serisi 2HP NEMA DC Hız Kontrolü
stil | Model | rotasyon | derinlik | Çevirme | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Maks. Alan sayısı Amper | dağ | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 253G-200E-7 | CW veya CCW | 2.75 " | NEMA 4X | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | yüzey | -10 Derece ila 45 Derece C | €673.90 | |
B | 253G-200C | Tersinir | 1.63 " | şasi | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | şasi | -10 Derece ila 45 Derece C | €388.30 | |
C | 253G-200E | Tersinir | 2.75 " | NEMA 4 / 12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | yüzey | -10 Derece ila 45 Derece C | €492.04 | |
D | 251G-12E-29 | Tersinir | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | Board | -10 ile 45 ° C | €1,044.65 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 251G-12E-4X-29 | Tersinir | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | Board | -10 ile 45 ° C | €1,111.66 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 251G-12E-56H2 | Tersinir | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | Board | -10 ile 45 ° C | €1,113.38 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 253G-200E-4X-29 | Tersinir | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | Board | -10 ile 45 ° C | €1,111.66 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 253G-200E-29 | çevrilebilir | 2.75 " | NEMA 4 / 12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | yüzey | -10 Derece ila 45 Derece C | €768.42 | |
D | 251G-12E | Tek Yön | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | Board | -10 ile 45 ° C | €788.65 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 251G-12E-7 | Tek Yön | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | Board | -10 ile 45 ° C | €1,061.84 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 253G-200E-4X | Tek Yön | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | Board | -10 ile 45 ° C | €855.65 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 253G-200E-56H2 | Tek Yön | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 10A | Board | -10 ile 45 ° C | €1,113.38 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 253G200E-34A | Tek Yön | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 10A | Board | -10 ile 45 ° C | €1,027.47 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 253G-200E-4X-7 | Tek Yön | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | Board | -10 ile 45 ° C | €1,128.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Montajsız Flap Tekerlekler
- Kelepçe Mili Montajlarını Değiştirin
- Elektrikli Palet Krikoları
- Acil Göz Yıkama ve Duş Aksesuarları
- Kanal Hortumu Aksesuarları
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Yıkayıcılar
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Anahtar Stok
- WIDIA HSSE-PM Spiral Kanallı Kılavuz, Siyah Oksit Kaplama
- JAMCO Çalışma Standı
- OTC TOOLS İndeksleme Gözetleme Çubuğu
- SCHNEIDER ELECTRIC Seçici Anahtar Aksesuarları
- MASTER APPLIANCE Isı Tabancası Eleman Kitleri
- QORPAK Numune Şişesi 1 Dram 45mm
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/16-8 Un
- PLAST-O-MATIC FC300 Serisi Akış Kontrol Vanaları
- HUMBOLDT Adam Core Balance Kompakt Portatifler
- WEG CSW30H Serisi 30Mm Tehlikeli Hizmet Butonları ve Pilot Işıkları