WESCO Electric Value Kaldırma İstifleyicileri
stil | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 273203 | 47 " | 55 " | €5,000.68 | |
A | 273204 | 59 " | 68 " | €5,374.22 |
Elektrikli Değer Kaldırma İstifleyicileri
Wesco elektrikli Value lift istifleyicileri, yükleme ve istiflemeyi (maks. 880 lb ila 59 inç yüksekliğe kadar) zahmetsiz hale getirdi. Bu asansörler, kontrollü manevra kabiliyeti ve sürtünme kayıplarını azaltmak için iki poliüretan döner tekerlek ve iki sert tekerlek ile donatılmıştır. Ayrıca, 25.2 - 8.25 inç ayarlanabilir genişlik aralığına sahip 21.5 inç uzunluğunda çatallar ve anahtarlı bir anahtarla açılıp kapatılabilen şarj edilebilir (UL listeli şarj cihazı) 12V pil içerirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- OEM Özel Üfleyiciler
- UPS Sistemleri
- Güneş Şarj Cihazları
- Rejeneratif Nem Alıcı Basınçlı Hava Kurutucular
- Disk Fırçalar
- Boru Ek Parçaları
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Ölçme Ekipmanları
- Hidrolik Filtrasyon
- DAYTON 2NO Işıksız Seçici Anahtarlar
- SPEEDAIRE Çatal Braket
- AMERICAN TORCH TIP Tweco Güç Pimi
- DIXON Düz Geçiş Kuplörleri
- ACROVYN Korner Ozark
- MERSEN FERRAZ GSC-V Gecikme Sigortaları
- COOPER B-LINE B809B Serisi Braketler
- EATON Tip 12 Toz Geçirmez Endüstriyel Harici Sıfırlama Manyetik Motor Yolvericileri
- KEY-BAK Bağlantı Kayışı
- IRONCLAD I-Viz Reflektif Turuncu Göreve Özel Eldiven