WESCO Çatal İstifleyiciler
stil | Model | Caster Tekerlek Tipi | Çatal uzunluğu | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260035 | - | 25 " | 56 " | 75 " | 44.5 " | 25.5 " | - | €3,423.22 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 260047 | - | 25 " | 56 " | 72 " | 44 " | 25.5 " | - | €3,133.19 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 260036 | - | 25 " | 64 " | 83 " | 44.5 " | 25.5 " | - | €3,548.90 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 260037 | - | 25 " | 76 " | 94 " | 44.5 " | 25.5 " | - | €3,930.60 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 260043 | - | 30 " | 76 " | 94 " | 48 " | 32.5 " | - | €4,173.72 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 260055 | - | 30 " | 76 " | 92 " | 48 " | 32.5 " | - | €4,164.01 | TEKLİF TALEBİ
|
F | 260075 | - | 30 " | 56 " | 72.5 " | 49 " | 48.5 " | - | €4,524.83 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 260041 | - | 30 " | 56 " | 75 " | 48 " | 32.5 " | - | €3,694.01 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 260049 | - | 25 " | 76 " | 92 " | 44 " | 25.5 " | - | €3,731.03 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 260042 | - | 30 " | 64 " | 83 " | 48 " | 32.5 " | - | €3,850.53 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 260048 | 4 | 25 " | 64 " | 80 " | 44 " | 25.5 " | 25 " | €3,518.92 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 260054 | 4 | 30 " | 64 " | 80 " | 48 " | 32.5 " | 30 " | €3,792.03 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 260053 | fenolik | 30 " | 56 " | 72 " | 48 " | 32.5 " | 30 " | €3,415.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Çatal İstifleyiciler
Wesco çelik çatal istifleyicileri, maksimum 1000 lb'lik yük oranına sahip malları kaldırırken ve istiflerken ek dayanıklılık ve destek sağlar. Bu çatal istifleyiciler, eller serbest kaldırma mekanizması sağlamak için uygun bir ayak pedalı ile entegre edilmiştir. Ayrıca, operatörü olası kazalardan korumak için zemin kilitleri, bir güvenlik ekranı ve ayak korumaları ile donatılmıştır. Ön tekerlek ve döner teker varyantlarında bulunan bu çatal istifleyicilerden birini seçin Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Plaka Altlıkları Taban ve Kubbeler
- Portatif Yağ ve Gazyağı Isıtıcı Aksesuarları
- Laboratuvar Hava Kompresörleri
- Boru Bağlantı Kitleri
- Kurtarma İksa Aleti Aksesuarları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Kimyasal Pompalar
- Voltaj regülasyonu
- Hidrolik Aletler
- ROCKWOOD Lastik Tampon Kapı Durdurma
- LITTLE GIANT Son Raf
- LISLE Torx Cıvatası
- VULCAN HART Yan Sıçrama
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Max Raf Bin Birimleri
- CH HANSON Elektrikçi Tornavida Setleri
- COOPER B-LINE DBM Serisi Destek Tabanları
- KABA ILCO Anahtar Boşlukları
- EDWARDS MFG Zımba Tertibatları
- PROTO Uç Kesme Pense