WESCO 260053 Manuel İstifleyici, 1000 Lbs Kapasite, 56 İnç Kaldırma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Tabanlı Hidrolik İstifleyici |
Dia İçinde Taban Ayakları. | 25.5 " |
Dia Dışındaki Taban Ayakları. | 32 " |
Caster Tekerlek Tipi | fenolik |
Renk | Kırmızı |
Çatal uzunluğu | 30 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 56 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 0" |
Yükleme Merkezi | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 32.5 " |
Platform Uzunluğu | 30 " |
Platform Genişliği | 3" |
Ürün Veri Sayfası | wesco-260053.pdf |
Gemi ağırlığı (kg) | 134.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.76 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Caster Tekerlek Tipi | Çatal uzunluğu | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260048 | 4 | 25 " | 64 " | 80 " | 44 " | 25.5 " | 25 " | €3,518.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
260054 | 4 | 30 " | 64 " | 80 " | 48 " | 32.5 " | 30 " | €3,792.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
260035 | - | 25 " | 56 " | 75 " | 44.5 " | 25.5 " | - | €3,423.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
260047 | - | 25 " | 56 " | 72 " | 44 " | 25.5 " | - | €3,133.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
260036 | - | 25 " | 64 " | 83 " | 44.5 " | 25.5 " | - | €3,548.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
260037 | - | 25 " | 76 " | 94 " | 44.5 " | 25.5 " | - | €3,930.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
260049 | - | 25 " | 76 " | 92 " | 44 " | 25.5 " | - | €3,731.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00