WESCO Greenline Çelik Panel Arabaları
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272226 | 1540 lb | 43 " | 32 " | 27 " | 32 " | 27 " | fenolik | €690.81 | |
B | 272227 | 4400 lb | 34 " | 36 " | 29 " | 36 " | 29 " | Poliüretan | €913.81 |
Greenline Çelik Panel Arabaları
Wesco panel arabaları, depolarda, üretim tesislerinde ve ağaç işleme tesislerinde alçıpan, kontrplak levhalar ve aletlerin yüklenmesi / taşınması için entegre silindirlere sahiptir. Bazı modellerde, büyük masaları ve bölmeleri aktarmak için çıkarılabilir bir orta çubuk ve saklama için çıkarılabilir bir plastik sepet bulunur. 1540 ve 4400 lb kapasitelerde mevcut olan bu panel arabalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paket Terminal Klimaları PTAC
- Ekran Kapı Donanımı
- PLC Ekranlar ve Dokunmatik Paneller
- dippers
- Hidrolik İki Kademeli Dişli Pompalar
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- donanım
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- GRAY Hava Hidrolik Servis Krikosu
- DEWALT Çelik Uç, Kombine Daire Testere Bıçağı
- LABELMASTER Tam Çerçeve Tanker Flip Afiş
- HOFFMAN Proline Yan Bariyer Panelleri
- APOLLO VALVES 86B-200 Serisi Paslanmaz Çelik 3 Parça Full Port NPT Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Premium Pnömatik Aktüatörlü Lug Geçmeli Kelebek Vanalar, SS Lug, EPDM
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, Dişli ve Soket Uçlu, FKM
- DAYTON Valf Yayları
- HUMBOLDT Nikel Beherler