WESCO El Arabası Burunlukları
stil | Model | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 274170 | 7" | 23.25 " | €404.03 | |
B | 274169 | 7" | 14 " | €288.50 | |
C | 274168 | 7.5 " | 17 11 / 16 " | €322.90 | |
D | 274167 | 9-13 / 32 " | 18.75 " | €364.56 | |
E | 274165 | 9-13 / 32 " | 18 13 / 16 " | €412.89 | |
F | 274166 | 11 " | 18 13 / 32 " | €410.13 | |
G | 274164 | 13-13 / 32 " | 16.5 " | €410.17 |
El Arabası Burunlukları
Wesco'nun el arabası burun plakaları, uyumlu el arabalarının kullanımını genişletmek ve yeni takmak veya hasarlı burun plakalarını değiştirmek için kullanılır. Bu burun plakaları, daha fazla sürtünme sağlamak ve yükü yerinde tutmak için oluklu bir yüzeye sahiptir (düz yüzler, seçili modellerde de mevcuttur). LiftKar SAL merdiven çıkma el arabalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır ve 350 lb.'ye kadar yükleri taşıyabilen alüminyum bir gövdeye sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- HID Balastları
- Kaydırmalı Testere Bıçakları
- Yakıt Silindirleri
- Havalı Fren Borusu
- Zincir Kaplinler
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Motorlar
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Laboratuvar Gereçleri
- APPROVED VENDOR Çok Uçlu Takım Tutucu
- TURNSTILE Hi Gate Kontrollü Çıkış 2 Yollu
- MOODY TOOL Tersinir Bıçak
- VULCAN HART Motor Desteği
- ZURN P-Trap, Duvar Drenajı ile Kullanım İçin
- THOMAS & BETTS Naylon İzoleli Maça Terminalleri
- EATON E30 Serisi Buton Operatör Butonları
- AIR SCIENCE Davlumbaz Arabaları
- VESTIL SWA Serisi Elektrikli Direkler
- TRI-ARC Alüminyum Sabit Merdivenler, Geçişsiz