WESCO 274165 El Arabası Burun Plakası Alüminyum
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Arabası Burun Plakası |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Genel Derinlik | 9-13 / 32 " |
toplam Genişlik | 18 13 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8716905060 |
Menşe Ülkesi | AT |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00