WESCO HeviMover Machine Rollers
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 480001 | 2000 lb | 3.180 " | 8" | 3.125 " | €220.87 | |
A | 480002 | 8000 lb | 4.437 " | 10 " | 5.5 " | €409.10 | |
A | 480003 | 15000 lb | 4.88 " | 10.5 " | 5.75 " | €470.01 | |
A | 480004 | 30000 Lb. | 4.88 " | 12.75 " | 6.5 " | €582.38 |
HeviMover Makine Silindirleri
Wesco HeviMover makine silindirleri, hassas taşlanmış ve sertleştirilmiş silindirlere ve maksimum 30000 lb'lik yüke dayanmak için bir yük taşıma plakasına sahiptir. Silindirler, daha iyi yük dağıtımı sağlamak ve ağır ekipmanları taşımak için merkezi yük taşıma plakası etrafında döner. Yük taşıma plakaları, gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan 360 derece dönüş için döner göbeklerle donatılmıştır. 8, 10, 10.5 ve 12.75 inç uzunluklarda mevcut olan bu HeviMover makine silindirlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Malalar
- Temizleme / Daldırma Tankları
- İzoleli El Cırcırları
- Konvolute Non-Woven Tekerlekler
- Dış Mekan LED Mesaj Ekranları
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Motorlar
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- Asfalt Testi
- MORSE DRUM Kanca Altı Tambur Kariyer
- TENNSCO Son Soyunma Tabanı
- LIFT-ALL Aşağı Kravat Vinci
- SPEEDAIRE Aktif Karbon Elementleri, Hava Filtreleri İçin, 0.01 Mikron
- PANDUIT 22 ila 16 AWG Halka Terminali
- HEATHROW SCIENTIFIC Test Tüpü Rafı, 60 Bölmeli
- MAIN FILTER INC. Hidrolik Filtreler, Cam, 40 Mikron
- SPEARS VALVES PVC MDW Atık Tahliye Ve Havalandırma Ek Parçaları P516 Kombinasyon Wyes Ve Sağdan Girişli 1/8 Büküm, Tümü Göbek
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MSFX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING Süper A Serisi Kavrama Kayışları