WESCO Hafif Katlanır Kamyonlar
Wesco hafif katlanır kamyonlar, küçük depolama alanlarında ve araba bagajlarında 550 lb'ye kadar olan yükleri taşımak ve taşımak için tasarlanmıştır.
stil | Model | Sap Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 220646 | 24 ila 41 " | 110 lb | alüminyum | 41 " | 17.5 " | 15.5 " | €136.25 | |
B | 220649 | 29.5 ila 42 " | 275 lb | Çelik | 42 " | 19 " | 19 " | €219.50 | |
C | 220617 | 29.5 ila 42 " | 175 lb | alüminyum | 42 " | 19 " | 19 " | €208.50 | |
D | 220650 | 34 ila 47 " | 550 lb | alüminyum | 47 " | 25.5 " | 26.5 " | €499.65 |
Hafif Katlanır Kamyonlar
Wesco'nun taşınabilir el arabaları, 550 lb'ye kadar yükleri taşımak ve taşımak için kullanılır. Bu el arabaları alüminyum yapıya sahiptir ve taşınabilirlik veya yerden tasarruf sağlayan depolama için katlanabilir. Kolay manevra kabiliyeti için yükleri sabitlemek için elastik kayışlar ve iz bırakmayan lastik tekerlekler ile donatılmıştır.
Özellikler
- Wesco hafif katlanır kamyonlar, sırasıyla hafiflik veya yapısal sertlik için alüminyum veya çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Taşınabilirlik ve yerden tasarruf sağlayan depolama kolaylığı sağlamak için katlanabilirler.
- Bu üniteler, yükleri sabitlemek için yerleşik elastik kayışlar ve kolay manevra kabiliyeti için iz bırakmayan lastik tekerleklerle donatılmıştır.
- Seçilen modeller (dahil 220650 kamyon) sorunsuz hareket kabiliyeti için 8 inçlik pnömatik tekerleklerle birlikte gelir.
Sık Sorulan Sorular
Wesco hafif katlanır kamyon kataloğunda yer alan farklı modeller nelerdir?
- Mega Taşıyıcı Katlanır Kamyon - 220650
- Maxi Mover Katlanır Kamyon - 220649
- SuperLite Katlanır Kamyon - 220617
- Mini Mover Katlanır Kamyon - 220646
SuperLite katlanır el arabalarının faydaları nelerdir?
Wesco SuperLite katlanır el arabaları, genişletildiğinde tam boyutlu bir el arabasının tüm avantajlarına sahiptir. Tüm el arabalarında olduğu gibi, bu üniteler de yükün arkaya yaslanmasına izin veren ve dar alanlarda manevra yapmaya yardımcı olan uzun bir tutamağa sahiptir.
Wesco 220649 maxi mover katlanır kamyon merdivenlerde kullanılabilir mi?
Düz yüzeylerde en iyi şekilde çalışır ve yalnızca birkaç darbeyi kaldırabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karayolu Fikstürleri
- Laboratuvar Kurutucuları
- ORP Metre
- Dekontaminasyon Duş Pompaları
- Çit Rayları
- Pompa Aksesuarları
- Kimyasal Pompalar
- Tel ve Kablo
- Güç Makasları
- Beton Testi
- LITTLE GIANT Raf Ünitesi
- AIR HANDLER MERV 11 Pileli Hava Filtreleri
- HUBBELL PREMISE WIRING LC Fiber Optik Konnektörler, Ön Cilalı, 12'li Paket
- SQUARE D PGL Serisi, Devre Kesici
- JB INDUSTRIES Erişim Valfi 1/4 İnç Ods
- DORMONT Gaz Güvenlik Kitleri
- MERCOID Dalgıç Seviye Transmitteri
- THOMAS & BETTS Sıkıştırma Pil Pabuçları
- VESTIL CA Serisi Karuseller için Yükseltilmiş Tabanlar
- GROVE GEAR Bravo 518 Serisi Tek Redüksiyonlu Redüktörler