WESCO Plastik Eğimli Arabalar
stil | Model | Tekerlek Malzemesi | Renk | Yükleme kapasitesi | Caster Tekerlek Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Silindir Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272575 | 10 | Siyah | 450 lb | 4 | 36.5 " | 60.75 " | 26.5 " | 4" | €815.19 | |
B | 272576 | 10 | Siyah | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,024.29 | |
C | 272580 | 10 | Siyah | 850 lb | 3 | 37.5 " | 61.5 " | 27 " | 4" | €1,545.68 | |
D | 272577 | 10 | Mavi | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,051.96 | |
E | 272578 | 10 | Kırmızı | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,041.13 | |
F | 272579 | 10 | Siyah | 1400 lb | 4 | 37.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 4" | €1,315.96 | |
G | 272583 | 12 | Kırmızı | 1250 lb | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | €1,334.86 | TEKLİF TALEBİ
|
H | 272585 | 12 | Siyah | 1250 lb | 4 | 43.25 " | 73.75 " | 29.25 " | 4" | €1,970.75 | TEKLİF TALEBİ
|
I | 272581 | 12 | Siyah | 850 lb | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | €1,062.35 | TEKLİF TALEBİ
|
J | 272582 | 12 | Siyah | 1250 lb | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | €1,346.88 | TEKLİF TALEBİ
|
K | 272584 | 12 | Siyah | 2100 lb | 4 | 43.25 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | €1,684.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Plastik Eğimli Arabalar
Wesco plastik yatırma arabaları, ağır yükleri ve atıkları taşımak, taşımak ve boşaltmak için tasarlanmıştır. FDA uyumlu kalıplanmış polietilenden yapılmış olup, 2100 lb'ye kadar yükleri taşımak için güçlendirilmiş bir kenara sahip seçilmiş modellerle yapılmıştır. Bu hafif eğimli arabalarda 2 küçük arka tekerlek ve poliüretandan yapılmış 2 büyük ön tekerleğin yanı sıra bir tutamak bulunur. çalışma alanında daha iyi hareketlilik. Pürüzsüz iç yüzey temizliği kolaylaştırır. Siyah, mavi ve kırmızı renklerde mevcut olan bu plastik katlanır arabaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tehlikeli Yer Aydınlatma Armatürleri
- Fan Örtüsü Filtreleri
- Wigglers ve Wiggler Setleri
- Araç Gönderileri
- Indüksiyon
- Eğitim
- Havalandırma
- Redüktörlü Motorlar
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- Su Şartlandırma
- APPROVED VENDOR Siyah Çelik Program 80 Kaynaklı Boru
- DAYTON Şamandıra Montajları
- TOLCO İkincil Etiketler
- OIL-DRI Yalnızca Yağ Emici Pedler
- AME INTERNATIONAL Roloc Yüzey Koşullandırma
- MERSEN FERRAZ Protistor BS88-4 Sigortalar
- APOLLO VALVES 71 Serisi, Bronz Küresel Vanalar
- 80/20 40 Serisi Çift Makaralı Tekerlek Mesnet Tertibatları
- DAYTON Evrensel AC / DC Motorlar