WESCO 272585 Forklift Plastik Yatırma Arabası, 1250 Lbs Kapasite, 1 Yarda Küp, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnip kalkan kasası olan kamyon |
Caster Yapılandırması | (2) Sert, (2) Döner |
Renk | Siyah |
çerçeve Malzeme | polietilen |
Hazne Tipi | çatallı kaldıraç |
Yükleme kapasitesi | 1250 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Opsiyonel Kapak | 272587 |
Toplam yükseklik | 43.25 " |
Uzunluk | 73.75 " |
toplam Genişlik | 29.25 " |
Silindir Çapı. | 4" |
Rulo Malzemesi | Poliüretan |
Hacim kapasitesi | 1 yarda küp |
Tekerlek Malzemesi | 12 |
Gemi ağırlığı (kg) | 53.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.33 |
Gemi genişliği (cm) | 74.3 |
PLATFORM | Model | Tekerlek Malzemesi | Renk | Yükleme kapasitesi | Caster Tekerlek Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Silindir Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272575 | 10 | Siyah | 450 lb | 4 | 36.5 " | 60.75 " | 26.5 " | 4" | €815.19 | ||
272576 | 10 | Siyah | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,024.29 | ||
272577 | 10 | Mavi | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,051.96 | ||
272578 | 10 | Kırmızı | 850 lb | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | €1,041.13 | ||
272579 | 10 | Siyah | 1400 lb | 4 | 37.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 4" | €1,315.96 | ||
272580 | 10 | Siyah | 850 lb | 3 | 37.5 " | 61.5 " | 27 " | 4" | €1,545.68 | ||
272581 | 12 | Siyah | 850 lb | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | €1,062.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00