WESCO Rais-N-Rol Makine Taşıyıcıları
1922 yana, Wesco depolama, denizcilik, paketleme ve otomobil endüstrilerindeki uygulamalar için ideal olan varil taşıma, kaldırma ve nakliye ekipmanları üretmekte ve dağıtmaktadır. Wesco, aşağıdaki gibi ağır veya büyük eşyaların taşınması için özel görevlerin yerine getirilmesinde daha fazla esneklik sunar....h hem yatay hem de dikey olarak kutular, kutular, kasalar, hammaddeler ve ekipman olarak.İncele
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260086 | 2000 lb | 48.375 " | 15.5 " | 23 " | Üretan | €2,264.48 | |
A | 260091 | 2000 lb | 48.375 " | 15.5 " | 23 " | Üretan | €2,743.85 | |
B | 260087 | 4000 lb | 43.625 " | 19.75 " | 23 " | Çelik | €3,251.40 | |
B | 260092 | 4000 lb | 43.625 " | 19.75 " | 23 " | Çelik | €3,710.24 | |
C | 260088 | 6000 lb | 41.375 " | 18.75 " | 23 " | Çelik | €3,901.39 | |
C | 260093 | 6000 lb | 41.375 " | 18.75 " | 23 " | Üretan | €3,715.31 | |
C | 260138 | 6000 lb | 43.625 " | 18.75 " | 23 " | Çelik | €4,015.48 | |
D | 260139 | 6000 lb | 43.625 " | 18.75 " | 23 " | Üretan | €4,483.25 | |
E | 260089 | 8000 lb | 41.375 " | 20.75 " | 23 " | Çelik | €4,578.27 | |
E | 260094 | 8000 lb | 41.375 " | 20.75 " | 23 " | Üretan | €4,371.57 | |
F | 260095 | 10000 lb | 47.625 " | 21.75 " | 24 " | Çelik | €4,769.33 | |
F | 260090 | 10000 lb | 47.625 " | 21.75 " | 24 " | Çelik | €4,606.02 |
Rais-N-Rol Makine Taşıyıcıları
Rais-N-Rol Serisinden Wesco makine taşıyıcıları, ağır mobilya ve makinelerin depolar ve depolar ile tedarik, paketleme ve nakliye tesislerinde taşınması için tasarlanmıştır. Ağır yükleri kaldırmak için kontrollü alçaltma ile elle çalıştırılan bir hidrolik kriko mekanizmasına ve ağır yüklerin herhangi bir yönde pürüzsüz bir yüzey boyunca hareket ettirilmesine izin vermek için üretan / çelik döner tekerleklere sahiptirler. Bu Wesco makine taşıyıcıları, malları gönderirken büyük ve ağır yükleri sabitlemek için kaymaz yük bağlayıcılar için kancalarla birlikte tedarik edilir. 2000 ila 10000 lb arasında değişen yük kapasitelerinde mevcut olan bu kırmızı renkli makine taşıyıcıların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Kullanımlar
Wesco makine taşıyıcıları, tedarik, paketleme, nakliye ve otomobil endüstrilerinde mobilya ve makine gibi ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması için kullanışlı hale getiren geniş bir özellik kombinasyonu sunar.
Çalışma Mekanizması
Wesco Rais-N-Rol malzeme asansörleri veya makine taşıyıcıları, dikey bir metal çerçeve ve optimum yüksekliğe indirilebilen veya yükseltilebilen bir mal paletini (ağırlığı 10000 lb'ye kadar) desteklemek için iki adet ayarlanabilir forkliftle donatılmıştır. Bu çatallar bir ayak pompası veya el krankı ile kontrol edilebilir ve takılı tekerlekler, makine taşıyıcılarının büyük yükler taşırken kolayca yuvarlanmasına olanak tanır. Rais-N-Rol Serisindeki bazı Wesco makine taşıyıcılarının şasisi üzerinde, bunların bir teslimat kamyonuna yüklenerek nakledilmelerini sağlayan özel tekerlekler bulunur.
Özellikler
- Rais-N-Rol Serisi Wesco makine taşıyıcıları, depolarda, depolarda ve nakliye tesislerinde hacimli yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması için tasarlanmıştır.
- Bu yerden tasarruf sağlayan makine taşıyıcıları, indirilebilen veya kaldırılabilen bir malzeme paletini desteklemek için dikey bir metal çerçeveye ve iki adet ayarlanabilir forklifte sahiptir.
- 2000 ila 10000 lb arasında değişen yükleri kaldırabilirler.
- Dar alanlarda manevra yapmak için çelik ve üretan döner tekerlek çeşitleri mevcuttur.
- Wesco kırmızı renkli Rais-N-Rol Serisi makine taşıyıcıları, el krankı veya ayak pompası ile kolayca kontrol edilebilir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Wesco Yük Bağlayıcılar: Bunlar yük bağlayıcılar Wesco'nun ürünleri, malların nakliyesi sırasında büyük ve ağır kargoların güvenliğine yardımcı olmak için Rais-N-Rol Serisi makine taşıyıcılarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bağlayıcılar, vücuda minimum stres uygulamak için mandallı gergilerle donatılmıştır. Ayrıca kaymayan performans için E-ray kancası ve delta halkası, bağlanan güvenli kemerler içerir.
Standartlar ve Onaylar
Wesco ürünleri, güvenilir hizmet ve en üst düzeyde kullanıcı güvenliği sağlamak için ISO 9001:2000, UR ve UL 508 sertifikalıdır.
Montaj
- Konumlandırmak için, bir ayağınızı dolgulu çubuğa sağlam bir şekilde yerleştirin ve tutacağı iki elinizle sıkıca kavrayın. Birinci makine hareket ettiricisinin çatallarını yükün altına yerleştirin.
- Yükün çatalların üzerinde ortalandığından emin olun. Kauçuk ön plaka yük ile temas halinde olmalıdır.
- Yük ile ön panel arasında ara parçası olarak bir dolgu bloğu gerekebilir.
- İkinci makine taşıyıcıyı da aynı şekilde yükün diğer ucuna konumlandırın.
- İki Rais-N-Rol Serisi Wesco makine taşıyıcısını Wesco yük bağlayıcılara bağlayın.
- İndirmek için, yük zemine oturana kadar birinci makine hareket ettiricisindeki ve ardından ikinci ünitedeki kriko serbest bırakma valfini yavaşça açın.
- Yük bağlayıcılarını mallardan çıkarın ve makine taşıyıcısının çatallarını yükün altından dikkatlice çıkarın.
- Üniteleri hareket ettirmeden önce çatalları yere indirin.
Sık Sorulan Sorular
Wesco, Anixter'in sahibi mi?
Anixter, Wesco'nun bir parçasıdır. Birlikte, müşterilerine elektrik, iletişim, ağ ve güvenlik ve şebeke gücü çözümleri sağlıyorlar.
Wesco hidrolik kaldırıcıları nasıl değiştirebilirsiniz?
- Motorun üst kısmını hazırlayın ve valf kapaklarını çıkarın.
- Silindiri motorun üst kısmının ortasına getirin.
- Manifold contalarını temizleyin ve eski hidrolik kaldırıcıyı sökerek çıkarın.
- Yeni hidrolik kaldırıcıyı yerine yerleştirin ve cıvatalayın.
Paletleri kaldırmak için hangi ekipman kullanılır?
Jigger veya köpek olarak da bilinen Wesco transpaletleri, depolama tesisleri ve depolar için belki de en çok kullanılan palet taşıma ekipmanıdır. Bu palet krikoları, paletleri taşımak, taşımak ve istiflemek için tasarlanmıştır.
Wesco'nun merkezi nerede?
Wesco'nun merkezi Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri'ndedir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tıbbi Aydınlatma
- Kule Işık Meclisleri
- Toz Yığın Seviye Kontrol Aksesuarları
- Uzaktan Kumandalı Spotlar
- Ayaklı Fan Motorları
- hidrolik hortumlar
- Anahtarlar
- Pompa Aksesuarları
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Torna Araçları
- JAMCO Havalandırmalı Saklama Dolabı, Havalandırmalı Kapı
- VON DUPRIN Touchbar Çerçevesi, Lake
- APPROVED VENDOR Bindirmeli Bağlantı Flanşı, Paslanmaz Çelik
- SQUARE D Sınıf 612 Devre Kesici Şönt Açtırma
- BALDOR MOTOR SCR Tahrik Motorları, 240V Armatür
- EATON AutoVAR Serisi PFC Yedek Sigortalar
- ROTHENBERGER Boru Diş Açma Makine Sehpaları
- LUCKY LINE PRODUCTS Döner Halka Anahtar Etiketleri
- POWER DRIVE gergi milleri
- SPECO TECHNOLOGIES PA Mikser Güç Amplifikatörleri