WESCO
1922'den beri Wesco Industrial Products, yüksek kaliteli varil taşıma, kaldırma ve nakliye ekipmanları tasarlamakta ve üretmektedir. Wesco'nun kapsamlı ürün kataloğu, el arabaları, merdiven tırmanma aletleri, kaldırma masaları, eğimli arabalar, kapalı kasa kamyonlar ve varil kaldırıcılar, dağıtıcılar, raflar ve dolileri içerir. Devamını Oku
filtre
Malzeme taşıma
Filo ve Araç Bakımı
Pompalar
Güç iletimi
Pnömatik
laboratuar Malzemeleri
Su tesisatı
Güvenlik
Aydınlatma
El Aletleri
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
donanım
Malzeme taşıma filtre
Malzeme AsansörleriHepsini gör
Konveyör Kaldırma Masaları 2000 lb'ye kadar yükleri çekmek ve itmek için konveyör üstleri ve elle çalıştırılan kranklı kaldırma tablaları; otomotiv, metal işleme ve gıda endüstrileri için idealdir. Operatör güvenliği için zemin kilitleri ve sorunsuz manevra kabiliyeti için 2 döner ve 2 sert tekerlek ile donatılmıştır
Kalıp Taşıyıcı Kaldırma Masaları Servis ve bakım uygulamaları için kalıpları taşımak ve ayırmak üzere tasarlanmış, üst kalıp setini taşımak için ayarlanabilir çelik kelepçelere sahip ekonomik mobil kalıp arabaları. Yükleme veya boşaltma sırasında masayı yerinde sabitlemek için bir zemin kilidi özelliği
Kaldırma Masaları ve Arabaları Manuel Malzeme Kaldırma Aksesuarları Platform Kaldırma ve İstifleme Aksesuarları Platform Asansörleri Ağır yükleme / boşaltma işlemleri sırasında yardımcı olmak için Wesco platform asansörleri, 1000 lb'ye kadar yüklere dayanacak metal bir çerçeve ve paleti verimli bir şekilde kaldırmak / indirmek için bir çatal ile paslanmaz çelik / alüminyum konstrüksiyona sahiptir. Bu üniteler, daha iyi manevra kabiliyeti için ön (5 inç OD) ve arka (4 inç OD) fenolik tekerlekler ve asansörün yanlışlıkla serbest kalmasını önlemek için bir zemin kilidi ile donatılmıştır. Markanın Pedalift Serisi platform asansörleri, sırasıyla platformu yükseltmek ve indirmek için bir hidrolik pompa ve bir ayak bırakma tesisi ile tasarlanmıştır. Ayrıca, yüksek dönüş hızları sağlamak için tekerleklere takılı hassas bilyeli yataklara ve 750 lb'ye kadar yükleri sürdürmek için Wesco tarafından üretilmiş bir Pedalift Jack'e (belirli modellerde) sahiptir. Bu platform kaldırıcıları, 3 - 32 inç platform genişliğinde mevcuttur. seçenekler açık Raptor Suppliesyetkili bir Wesco distribütörü.
Portatif Malzeme Asansörleri Makaslı Kaldırma Arabaları Yükleme, boşaltma, taşıma, montaj, inceleme ve bakım görevlerinde minimum eğilme ve geri gerilme ile 2200 lb'ye kadar yükleri taşımak için idealdir. Yükleri kolayca kaldırmak ve indirmek için kolu serbest bırakma koluna sahip ayakla çalışan bir pompaya ve yumuşak hareket kabiliyeti için poliüretan tekerleklere sahiptir.
Makaslı Kaldırma Masaları 2200 lb'ye kadar yükleri kaldırmak için tasarlanmış mini elektrikli makaslı kaldırma masaları. 30 inç yüksekliğe kadar yükleri kaldırmak için elektrikle çalışan bir buton kontrol istasyonuna sahiptir. Operatör güvenliği için çevre çevresinde bir güvenlik eteği ile donatılmıştır
Stackers Kızakların, paletlerin ve konteynırların altına veya içine kayan çatallara sahiptir; 176 ila 2200 lb arasında değişen yüklere dayanabilir; depolar, şantiyeler ve üretim tesisleri için idealdir. 130 inç yüksekliğe kadar kaldırmaya izin verir ve 16 ila 42 inç arasında değişen çatal uzunluklarında sunulur
El ArabalarıHepsini gör
Alet El Arabaları 1800 lb'ye kadar yüklerin taşınması ve taşınması için alüminyum / çelikten yapılmış alet / otomat el arabaları. Daha fazla denge ve destek için tutamaklarla ve kolay manevra için tekerleklerle donatılmıştır.
Cabrio El Arabaları 200 ila 1200 lb arasında değişen yükleri yatay ve dikey olarak taşımak ve taşımak için tasarlanmıştır; kolay kullanım ve manevra kabiliyeti için tekerleklere sahiptir. İki konumlu / dönüştürülebilir / katlanır masa üstü / ofis taşıyıcısı / üç konumlu konfigürasyonlarda mevcuttur
Tamburlu El Arabaları Depolarda, depolarda ve garajlarda ağır varilleri kolay ve güvenli bir şekilde taşımak ve dağıtmak için kullanılır. Maksimum 2 lb kapasiteli 4 ve 1200 tekerlekli çelik ve alüminyum çeşitleri mevcuttur
Katlanır El Arabaları Kamyonların depolanması veya taşınması sırasında yerden tasarruf etmek için katlanabilir tasarım. Yüke ekstra destek için bir burun plakası ve kamyonlar ivme kazandığında yükün düşmesini önlemek için dikey bir çerçeveye sahiptir. 1000 lb'ye kadar yüklere dayanacak şekilde çelik / alüminyumdan yapılmıştır ve 12 ila 26.5 inç genişliklerde mevcuttur
Genel Amaçlı El Arabaları Bidon, kutu, kasa ve hammadde gibi ağır veya büyük yükleri taşımak için kullanılır. Yapısal sertlik ve korozyon direnci için alüminyum / çelik / paslanmaz çelik yapı özelliği. 900 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir ve yeşil, kırmızı ve sarı renklerde sunulur
El Arabası Aksesuarları Çok çeşitli montaj şarj cihazları, el arabası fıçı kancaları, yük bağlayıcıları, sökülebilir güverte plakaları, tutamaklar, el arabası orta çubukları, el arabası burun plakası uzantıları, akü şarj cihazları, merdiven tırmanma araçları ve itme kitleri
El Kamyonu Tekerlekleri ve Aksları Burun Plakaları ve Uzantıları Özel El Kamyonları Merdiven Çıkma El Arabaları 850 lb ağırlığa kadar hacimli eşyaların veya ağır yüklerin taşınması için idealdir; ürün dağıtım ve dağıtım istasyonlarında kullanılır. UV ve korozyon direnci için gri silikon alkid boya ile alüminyum yapıya sahiptir. Pürüzsüz hareketlilik için poliüretan tekerleklerle entegre
DavulHepsini gör
Davul Aksesuarları Tambur işlemeyi daha güvenli, daha kolay ve zahmetsiz hale getirmek için yüksek kaliteli tambur muslukları, kelepçeler, damlama tavaları, adaptörler, göstergeler ve diğer aksesuarları içerir
Tambur Taşıyıcıları Tam yüklü varilleri yükseltmek, alçaltmak, döndürmek, eğmek ve taşımak için kullanılır; boşaltmak için uygundur. Yatay ve dikey konumlarda kilitleme sağlar ve aşınma ve yırtılma direnci için poliüretan tekerleklerle entegre olarak gelir. 55 lb'ye kadar yük kapasitelerine sahip 800 galonluk varilleri taşıma kapasitesi
Tambur Kızakları ve Damperleri Varilleri hızlı ve kolay bir şekilde kaldırmak, taşımak ve dağıtmak için sağlam çapraz bağlantılara sahip plastik / çelik varil kızakları, damperler ve raflar. Farklı boyutlarda mevcuttur ve maksimum 2400 lb yük kapasitesine sahiptir
Davul Sökücü Kimya, ilaç ve yiyecek ve içecek endüstrilerinde çelik varillerin kapak kapaklarını / contalarını çıkarmak için kullanılan ağır hizmet tipi tambur başlıklar. Ergonomik bir plastik tutma yeri ve değiştirilebilir bir bıçağa sahiptir
Tambur Körüklü Bıçaklar Tambur kapaklarını ve contaları çıkarmak için tambur açıcılarla kullanılmak üzere tasarlanmış sertleştirilmiş demir dışı alaşım ve dövme çelik yedek bıçaklar
Tambur Kaldırıcı Aksesuarları Tambur Kaldırıcılar Ağır yüklerin rahatça taşınması ve taşınması için ideal olan Wesco tambur kaldırıcıları ve dağıtıcıları, çoğu sisteme uyacak şekilde ergonomik bir tasarıma sahiptir ve maksimum 3000 lb tutma kapasitesine sahiptir. Dikey ve yatay konumlarda kilitleme özelliğine sahiptirler ve tamburları konumlarına sabitlemek için bir kilitleme kontrol zinciri. Wesco ergonomik tambur yükleyicileri, 30 ila 85 galonluk tambur taşıma kapasitesine sahip bir hidrolik pompa ile donatılmıştır ve dakikada 120 inçlik bir hareket hızı sunan bir güç sürücüsüne sahiptir. Bu tambur tutucular, kilit halkalı tamburlarla uyumludur ve güç ünitelerinde yukarı / aşağı hareket için bir uzaktan kumandaya sahiptir. Raptor Supplies manuel ve motorlu modellerde çok çeşitli Wesco tamburlu kaldırıcıları barındıran yetkili bir distribütördür.
Tambur Dökücüler Varillerin kolayca kaldırılmasını ve içindekilerin eğilerek dökülmesini sağlar. Hem yatay hem de dikey konumlarda kilitleme sunar. 45 lb ağırlığa kadar 55 ila 800 galonluk çelik varilleri işleyebilir. Üstten kaldırmalı vinçler veya zincirler için uygundur
Taşıyıcılar ve TaşıyıcılarHepsini gör
Masa Taşıyıcı ve Taşıyıcı Aksesuarları Masa Taşıyıcıları Çekmeceleri çıkarmadan veya üst kısımları açmadan masaları kaldırmak veya taşımak için ayarlanabilir ayaklı adaptörler ve tezgah hareket ettiriciler. Hasar ve kaymayı önlemek için vinil kaplı kaldırma rafları ve 600 lb'ye kadar yüklerin kolay taşınması için dört sert kauçuk döner tekerlek özelliği
Doliler Depo ve garajlarda ağır ekipman, makine veya mobilya taşımak için kullanılan genel amaçlı ahşap taşıyıcılar. Maksimum 1200 lb yük kapasitesine sahip
Davul Arabaları 1000 lb kapasiteye kadar varilleri taşımak için kullanılan alüminyum, polipropilen ve çelik varil arabaları. Plastik, çelik ve fiber varillerle kullanılabilir
Makine Paten Ve Silindir Ekipmanları Ağır hizmet ekipmanlarının bir yerden başka bir yere hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayın. 30000 lb'ye kadar yüklere dayanacak bir yük taşıma plakası ve hassas taşlanmış ve sertleştirilmiş silindirlere sahiptir. 3.18, 4.437, 4.875 ve 7 inç yüksekliklerde mevcuttur
Makine Taşıyıcıları 10000 lb'ye kadar olan yükleri taşımak için tasarlanmış güverte makine arabaları. Makinelerin dinlenmesi için yeterli alan sağlamak üzere bir güverteye ve yükün kaymasını önlemek için yan sırtlara sahiptir. Pürüzsüz hareket için uçak kalitesinde, ısıl işlem görmüş çelik jantlarla donatılmıştır
Palet Krikoları ve AksesuarlarıHepsini gör
Elektrikli Palet Krikoları Garajlarda ve depolarda paletleri kaldırmak ve taşımak için motorlu ve manuel olarak çalıştırılan palet krikoları. Maksimum 8 lb yük kapasitesi ile 12, 24 ve 4400 V varyantlarında mevcuttur
Palet Krikosu Aksesuarları Elektrikli el arabaları ve palet krikosu tekerlek durdurucuları için transpalet takozları ve akü paketlerini içerir. Mekanik dayanıklılık, aşınma direnci ve titreşim emilimi için polivinil / sert kauçuk yapıya sahiptir. Transpalet takozları güvenli olmayan transpaletlere karşı yükün zarar görmesini engeller.
Palet Krikoları Wesco palet arabaları (palet krikoları olarak da bilinir) paletlerin malların kolayca kaldırılması ve taşınması için kullanılır. Daha iyi manevra kabiliyeti ve çatalı yukarı kaldırmak için halka şeklinde bir tutamağa sahiptirler. Tekerlerin poliüretan malzemesi, patlamalarını önler ve onları aşınma ve yıpranmadan korur. Bu Wesco krikoları, maksimum 6000 lb yük kapasitesine, çatalları kaldırmak ve indirmek için bir hidrolik silindir / pille çalışan motora ve çatalın yüksekliğini değiştirmek için ayarlanabilir bir itme çubuğuna sahiptir. Bu Wesco paletli forkliftler, çeşitli çatal uzunluklarında mevcuttur. Raptor Supplies, bir Wesco yetkili distribütörü.
Palet Kaldırıcılar ve Eğiciler Depolarda, şantiyelerde ve üretim tesislerinde kızakları veya paletleri kaldırmak ve taşımak için tasarlanmıştır. Yorulma direnci ve gürültü emilimi için naylon / kalıplı poliüretan tekerleklere sahiptir. 1100 ila 3300 lb arasında değişen yük kapasitelerinde mevcuttur
Palet Konumlayıcılar ve Seviye Yükleyiciler Paletlerin hızlı ve güvenli yüklenmesi ve boşaltılması için kullanılan palet düzleştirici. Kolay taşıma için yerleşik çatal cepleri ve yumuşak dönüş için yatak destekli karusellere sahiptir. Operatör güvenliği için koruyucu etekler de mevcuttur
Rıhtım EkipmanlarıHepsini gör
Bordür Rampaları Araba ve el arabaları gibi tekerlekli ekipmanların yukarı ve aşağı kaldırım kenarları gibi kolay taşınması için erişilebilir bir rota sağlamak üzere tasarlanmıştır. Taşınabilirlik için hafif plastik yapıya ve maksimum 600 lb yük kapasitesine sahiptir
Şerit Kapılar Rüzgar, toz ve gürültüden koruma sağlarken iki çalışma alanını ayırmak için tasarlanmıştır. İki yönlü, şeffaf görünürlük sağlayan şeffaf bir yüzeye sahip olun. -20 ila 150 derece F arasında değişen sıcaklıklara dayanabilir
Römork Sabitleme Krikoları Yarı römorkların güvenli ve kolay yüklenmesi/boşaltılması için idealdir. 50000 lb'ye kadar yüklere dayanacak çelik konstrüksiyona ve treyler dolilerinin yumuşak yüzeylere batmasına direnecek geniş bir tabana sahiptir. İz bırakmayan zemin koruması ve mükemmel darbe emilimi için yarı pnömatik tekerleklerle donatılmıştır
Stok Toplama ve Paketleme ArabalarıHepsini gör
Platform Kamyon Aksesuarları Platformlu Kamyonlar Wesco platform kamyonları, okullarda, hastanelerde, mağazalarda ve depolarda malların bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılır. Bu platform kamyonları, kolay kurulum ve daha iyi manevra kabiliyeti için 3000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilen alüminyum gövde yapısına ve cıvatalı tekerleklere sahiptir. Her iki uçtaki köşe soketleri, tutamakların kamyonun her iki tarafında veya her iki tarafında kullanılmasına izin verir. Farklı güverte konfigürasyonlarında bulunan geniş bir Wesco platform kamyonları yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies, markanın yetkili bir distribütörü.
Stok Arabaları
Wesco hakkında
Wesco el arabaları, seramik karolar, beton bloklar ve gaz tüpleri dahil olmak üzere 1800 lb'ye kadar yükü kaldırmak için sağlam bir alüminyum / çelik / demir konstrüksiyona sahip manuel, motorlu, dönüştürülebilir ve merdiven çıkma varyantlarında mevcuttur. Ağır varillerin içeriklerini hızlı ve güvenli bir şekilde kaldırmak, nakletmek ve dağıtmak için Wesco, maksimum 3000 lb yük kapasitesine sahip kanca altı, askılı ve çatala monteli türevlerde manuel ve pille çalışan varil kaldırıcılar ve dağıtıcılar sunar. StairKing el arabaları yükleri eğimli yüzeylerde veya merdivenlerde yukarı ve aşağı hareket ettirmek için. Bu motorlu merdiven çıkma üniteleri, hafif alaşım çerçevelere, kaynaklı I-kiriş konstrüksiyonuna ve otomatik geri sarmalı pozitif mandal mekanizmasına sahiptir. Farklı boyutlarda ve depolama kapasitelerinde bu ekipman ve ilgili aksesuarların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Wesco'nun Parça Numarası'leri, eşdeğer Dayton, Vestil ve Valley Craft model numaralarına yapılan bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş rakip ürünler arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Wesco ürünleri mevcuttur. Müşteriler ayrıca model numaralarının son 5 hanesini kullanarak çoğu ürüne çapraz referans verebilir.
Kargo
Wesco varil taşıma ekipmanı büyük ve ağırdır, bu nedenle nakliye sırasında bazı ürünler hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirir. Bu nedenle, minimum aksama süresi için kurye gönderisi değil, hava taşımacılığı ile teslim edilirler.
Başlıca Ticari İsimler
Sık Sorulan Sorular
El arabası ile cihaz arabası arasındaki fark nedir?
El arabaları yüklerin altından kayabilirken, dollyler eşyaların üzerlerine kaldırılmasını gerektirir.
Wesco hidrolik kaldırıcıları nasıl değiştirebilirsiniz?
- Motorun üst kısmını hazırlayın ve valf kapaklarını çıkarın.
- Silindiri motorun üst kısmının ortasına getirin.
- Manifold contalarını temizleyin ve eski hidrolik kaldırıcıyı sökerek çıkarın.
- Yeni hidrolik kaldırıcıyı yerine yerleştirin ve cıvatalayın.
Wesco, Anixter'in sahibi mi?
Anixter, Wesco'nun bir parçasıdır. Birlikte, müşterilerine elektrik, iletişim, ağ ve güvenlik ve şebeke gücü çözümleri sağlıyorlar.
Wesco'nun merkezi nerede?
Wesco'nun merkezi Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri'ndedir.
Paletleri kaldırmak için hangi ekipman kullanılır?
Jigger veya köpek olarak da bilinen Wesco transpaletleri, depolama tesisleri ve depolar için belki de en çok kullanılan palet taşıma ekipmanıdır. Bu palet krikoları, paletleri taşımak, taşımak ve istiflemek için tasarlanmıştır.
Wesco herhangi bir standarda uyuyor mu?
Wesco ürünleri, güvenilir hizmet ve en üst düzeyde kullanıcı güvenliği sağlamak için ISO 9001:2000, UR ve UL 508 sertifikalıdır.