WESCO Çelik Platformlu Kamyon Aksesuarları
stil | Model | + | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272191 | Tekerlek Seti | 1600 lb | 7" | 1.375 " | Poliolefin | €73.62 | |
B | 272192 | Tekerlek Seti | 2500 lb | 9.5 " | 2" | Poliolefin | €132.90 | |
C | 272194 | Tekerlek Seti | 1600 lb | 10.25 " | 2.5 " | Tam pnömatik | €175.68 | |
D | 272195 | Tekerlek Seti | 2500 lb | 12 " | 3.5 " | Tam pnömatik | €176.11 | |
E | 272193 | Tekerlek Seti | 4000 lb | 9.5 " | 2" | Moldon Poliüretan | €162.20 | |
F | 272198 | İtme Kolu | - | - | 27 " | - | €37.28 | |
G | 272199 | İtme Kolu | - | - | 30 " | - | €38.75 | |
H | 272197 | İtme Kolu | - | - | 24 " | - | €40.12 | |
I | 272200 | İtme Kolu | - | - | 36 " | - | €43.73 |
Çelik Platform Kamyon Aksesuarları
Wesco çelik platformlu kamyon aksesuarları, depolarda ve üretim tesislerinde ağır yüklerin taşınması için ergonomik bir çözüm sunar. Wesco tekerlek setleri, manevra kabiliyetini artırmak için platformların altına montaj için tekerlekler ve braketler içerir. Bu tekerlek setleri, düz hareket için bir çift sert tekerleğe ve 360 derece hareket için bir çift döner tekerleğe sahiptir. 4000 lb'ye kadar yüklere dayanabilen kalıp üzerine poliüretan yapıya sahiptirler. Platform kamyonları için ekstra itme kolları hassas kontrol sağlar. Poliolefin ve tam pnömatik varyantlarda mevcut olan bu tekerlek setlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı İtme ve Çekme Plakaları
- Pin Ziyaretleri
- Anahtarlı Miller
- Trafo Dönüş Oranı Test Cihazı
- Sulama Ek Parçaları
- Sondaj Aksesuarları
- Konveyörler
- Ölçme Ekipmanları
- Alüminyum
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- KIPP M8 Diş Boyu Kanat Tutamak Düğmesi
- SERVUS Dielektrik Overboots
- PRINCE Bölüm İçin Cıvata Takımı
- AMERICAN TORCH TIP Lens Contaları
- EATON M22 Serisi Koruma Halkaları
- EATON Güç Kaidesi Telefon ve Kablo Tertibatları
- EDWARDS MFG 60 Tonluk Demirciler
- ENERPAC EWCH Serisi Kesiciler
- VESTIL VHPT Serisi Üç Katlı Ahşap Platform Arabaları
- HUB CITY HERA Serisi Dişli Tahrik Nema C Flanş Adaptör Kitleri