WESCO Teleskopik Saplı Platform Kamyonları
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 272262 | 440 lb | 29 " | 19 " | €309.93 | |
A | 272263 | 660 lb | 35 " | 23 " | €336.68 |
Teleskopik Kollu Platformlu Kamyonlar
Wesco platform kamyonları, büyük, ağır ve büyük mobilya öğelerini evin, iş yerlerinin veya bahçelerin etrafına taşımak için tasarlanmıştır. Bu platformlu kamyonların teleskopik katlama kolu, bu üniteleri kompakt alanlar için ideal bir seçim haline getirir ve ayrıca itme kolunu kullanarak 32, 37, 41 ve 44 inç yükseklik ayarlamalarını kolaylaştırır. Bu kamyonlar, duvar hasarlarını önlemek için vinil çevre tamponlara ve iz bırakmayan yumuşak bir manevra işi için TPR kauçuk tekerleklere sahiptir. 29 ve 35 inç uzunluklarda varyantlar mevcuttur Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Takım Dengeleyici
- Konveyör H Standları
- Çamaşır Fileleri
- Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı Aksesuarları
- amortisörler
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Toplu Test
- Güç Makasları
- HUBBELL PREMISE WIRING Duvar Tipi Kabinetler
- IGUS 9850 Serisi, Kablo Taşıyıcı Hd
- UNISTRUT Topuk Burunlu Yan Plaka
- MERSEN FERRAZ GDL Serisi Gecikmeli Sigortalar
- COOPER B-LINE Tip 4X Kablo Yolu Kutusu Konnektörleri İle Besleme
- WATTS Basınçlı Vakum Kesici Koltuk Kitleri
- VERMONT GAGE Ters çevrilebilir Mastar Çift Uçlu Kollar, İnç
- TIMKEN İç Halkalar
- DIXON R16 Serisi Yüksek Basınçlı Kompakt Regülatör
- BUSSMANN Knifeblade Sigorta Bloğu, Sınıf J, 225-400V Aralığı