WESCO Üçlü Kamyon
stil | Model | + | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261162 | Ayarlanabilir Çatallar | 750 | - | 26.75 " | 3" | €125.69 | |
B | 261161 | Timsah Kavrama | 750 | 33 " | 12 " | 16 " | €1,010.98 | |
C | 261163 | Platform Kaldırma | 750 | - | 28.125 " | 21.25 " | €262.62 | |
B | 261160 | Üçlü Kamyon | 750 lb | 70.75 " | 1/4 "Dişi x 1/4" Erkek | 30 " | €2,854.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Üçlü Kamyon
Wesco üçlü kamyonları, depolarda, işleme tesislerinde ve rıhtımlarda düşük ve ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması için tasarlanmıştır. Bu kamyonlar, 35, 45 ve 85 gal çelik / polimer / fiber tamburları taşıma kapasitesine sahiptir ve hem 261162 ayarlanabilir çatal bağlantısı hem de 261163 kaymalı platform bağlantısı ile uyumludur. Tamburları kaldırmak ve indirmek için bir otomatik fren özelliğine sahip manuel olarak çalıştırılan bir vinç ve bir tekerlek kilidi ve pedal etkinleştirme sinyali olan iki sağlam 10 inç katı kauçuk tekerlek ile donatılmıştır. Ayrıca, tam yük altında bile açısal yönelim sağlayan, kolla çalıştırılan bir destek ayağı ayarlama mekanizması sunarlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Buz Sebilleri
- Radyatör Özel Araçları
- Upblast Santrifüj Çatı Vantilatörleri
- Vakslar ve Temizleyiciler
- Alüminyum Köşebent
- Su ısıtıcıları
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- Kapı ve Kapı Kasaları
- APPROVED VENDOR Kasnak bloğu
- 3M Flap Disk, Seramik, Tip 29
- HELICOIL Düz Kanal Tapa Kılavuzları, 5H, Metrik Kaba
- GENERAL PIPE CLEANERS Dren Rooter Serisi Kanal Temizleyiciler
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/16-24 Unf Lh
- Cementex USA Vida Tutma Tornavidaları
- DIGILOCK Elektronik Anahtarsız Kilitler
- EBM-PAPST Aksiyal Fanlar
- ANSELL 87-208 Alphatec Pembe Kimyasallara Dayanıklı Eldiven
- NIBCO DWV Test Tee, Tapalı, PVC