EBM-PAPST Aksiyal Fanlar
stil | Model | Yükseklik | Amper | Blade Malzeme | Konut Finish | Gövde Malzemesi | Hz | IP Rating | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W2E208-BA20-51 | - | 0.39 | Çelik sac | Siyah Boyalı | Alüminyum Döküm | 60 | 44 | 161 F | €457.26 | |
B | AC6200NMU-006 | - | 0.25 | Fiberglas Takviyeli Poliamid | Siyah Boyalı | Alüminyum Döküm | 50/60 | 65 | 158 | €245.18 | |
C | 614 | 2 23 / 64 " | - | PA Plastik | - | PBT Plastik | - | - | 158 Derece F | €106.80 | |
D | 8314HU | 3.156 " | - | PA Plastik | - | PBT Plastik | - | - | 167 Derece F | €104.59 | |
E | 8412NU | 3.156 " | - | PA Plastik | - | PBT Plastik | - | - | 158 Derece F | €92.49 | |
F | 4114NU | 4 11 / 16 " | - | PA Plastik | Siyah Boyalı | Alüminyum Döküm | - | - | 167 Derece F | €136.19 | |
G | W1G130-AA25-01 | 5 61 / 64 " | 0.19 | Fiberglas Takviyeli Poliamid | Siyah | Fiberglas Takviyeli Polipropilen | 50/60 | 54 | 158 Derece F | €259.78 | |
H | 6424U | 6 49 / 64 " | - | PA Plastik | Siyah Boyalı | Alüminyum Döküm | - | - | 161.60 Derece F | €214.83 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Test Kurşun Kitleri
- zincir
- Havalı Çekiç Keski Tutucular
- Sarkıt ve Kontrol İstasyonu Aksesuarları
- Mikroskop Aksesuarları
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Vinçler ve Arabalar
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- KILLARK Devirme şalter
- DIGILOCK Atanmış Kullanım Tuş Takımı
- WOLO Bip Kornası Voltaj Braketi
- MILWAUKEE Delik Testere Tutucular
- BURNDY Hylink Serisi Kısa Namlu Ek Parçası
- COOPER B-LINE B102 Serisi İki Delikli Köşe Açıları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1-14 Uns
- ANVIL Galvanizli 45 Derece dirsekler
- BALDOR / DODGE Imperial IP, Yastık Blok, Katı Oynak Makaralı Rulmanlar
- WEG Tefc Ayaksız, Genel Amaçlı Motorlar