WESTWARD Gres Pompası 50: 1 Oran
Westward gres pompaları, otomotiv tamir atölyeleri, inşaat, madencilik ve denizcilik sektörlerindeki makine ve ekipmanlara yüksek basınçlı yağlama sağlamak için idealdir.
stil | Model | Hava girişi | Konteyner Boyutuna Uygun | Hortum uzunluğu | + | Malzeme | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TCV3 | 1/4 "FNPT | 400 lb./55 gal. Davul | 10ft. | Yağ pompası | Çelik | 5800 psi | €2,184.09 | |
B | 29FW98 | 1/4 "FNPT | 35 lb./5 gal. Kova | 7ft. | Tabancalı Gres Pompası | Pirinç, Nitril, Poliüretan Kauçuk, Çelik ve Çinko | 7500 psi | €1,674.09 | |
C | 29FX01 | 1/4 "FNPT | 400 lb./55 gal. Davul | 7ft. | Yağ pompası | Pirinç, Nitril, Poliüretan Kauçuk, Çelik ve Çinko | 7500 psi | €2,094.40 | |
D | 3APE8 | 1/4 "FNPT | 25 ila 50 lb. Konteyner | 7ft. | Tabancalı Gres Pompası | - | 5750 psi | €1,018.04 | |
D | 3APE9 | 1/4 "FNPT | 120 lb./16 gal. Davul | 7ft. | Tabancalı Gres Pompası | - | 5750 psi | €1,111.43 | |
E | 5TCV2 | 1/4 "FNPT | 120 lb./16 gal. Davul | 13ft. | Tabancalı Portatif Gres Pompası | Çelik | 5800 psi | €2,090.76 | |
F | 5NUE5 | 1 / 4 "NPT | 400 lb./55 gal. Davul | 7ft. | Tabancalı Gres Pompası | Çelik, Pirinç, Alüminyum ve Poliüretan | 7500 psi | €1,907.48 | |
G | 5NUE3 | 1 / 4 "NPT | 25 ila 50 lb. Konteyner | 7ft. | Tabancalı Portatif Gres Pompası | Çelik, Pirinç, Alüminyum ve Poliüretan | 7500 psi | €1,750.32 |
Çalışma Mekanizması
- Açma/kapama hava valfini kısmen açın. Pompa, doldurulana ve dolayısıyla durdurulana kadar otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Şimdi açma/kapama hava valfini tamamen açın.
- Gres kontrol valfini bir atık kabının yakınında tutun ve tetiğe basın. Tetiğe basıldığı sürece pompa sürekli olarak gres salmaya başlayacaktır. Tetiği bıraktığınızda, pompa duracaktır. Bağlantılarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkın.
- Gres uygulamak için, kontrol valfi uzantısına bağlı kuplörü gresleme noktasına (gresörlük) takın ve tetiğe basın. Tetiği bıraktığınızda, pompa ve hava motoru gres dağıtmayı durduracaktır.
- Kullanılmadığında veya her günün sonunda pompaya giden hava beslemesini kapatın.
Özellikler
- Bu Westward gres pompaları, 25 ila 400 lb'lik varillere sığabilir.
- 50:1 pompa oranıyla 5750 ile 5800 psi arasında değişen basınçlara dayanabilirler.
- Bu Westward gres pompaları, sızıntıyı ve korozyon direncini önlemek için pirinç / nitril / poliüretan kauçuk / çelik / çinko yapıya sahiptir.
- 7, 10 ve 13 fitlik hortum uzunluklarında mevcutturlar.
Uyumlu Aksesuarlar
- Mobil XHP 222 gresi: Bu gres, Westward ile uyumludur 5NUE3 gres pompası ve 3APE8 gres pompası artan kayganlık, kayma kararlılığı ve termal direnç için. Normal rulman uygulamalarında kullanılır. Bu gres, 265 derece F'de 295 ila 77 penetrasyon aralığına sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Bu gres pompaları ile uyumlu gres tipleri nelerdir?
Bu gres pompaları, NLGI 1 ve 2 sınıfı greslerle uyumludur.
Farklı gres pompası türleri nelerdir?
- Manuel gres pompaları
- Havayla çalışan gres pompaları
- Elektrikli gres pompaları
- Yüksek basınçlı gres pompaları
Bu Westward gres pompalarının bakımı nasıl yapılır?
- Pompayı düzenli olarak temizleyin.
- Kullanmadan önce gres seviyesini kontrol edin.
- Hortumları ve bağlantı parçalarını aşınma veya hasar açısından inceleyin.
- Pompayı kuru ve iyi havalandırılan bir alanda uygun şekilde saklayın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Konnektörler
- Kanal
- Kanal Giderleri
- Kanatlı Borulu Hava Kanalı Isıtıcıları
- Fiberglas Levha Film ve Düz Stok
- A / C Soğutma
- Trafik Güvenliği
- İşaretler
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Kaldırma Donanımı
- HONEYWELL Anlık, SPDT, 1NC / 1NO, Gümüş Kontaklar, Kapalı Limit Anahtarı
- TSUBAKI Eğimli Perçin Makaralı Zincir
- GE LIGHTING ProLine (R) CFL Balast
- ROCKWOOD Kapı Koordinatörü Montaj Braketi
- YG-1 TOOL COMPANY Yüksek Hızlı Çelik Frezeler
- NEWSTRIPE Trafik, Yol İşaretleme ve Park Şablonları
- WIRECRAFTERS Bölme Kafesler
- ELOBAU Güvenlik Kilitleri
- WEG ODP Ayaksız, Jet Pompa Motorları, Trifaze