Honeywell Momentary, SPDT, 1NC/1NO, Silver Contacts, Enclosed Limit Switch | Raptor Supplies Türkiye

HONEYWELL Momentary, SPDT, 1NC/1NO, Silver Contacts, Enclosed Limit Switch


filtre
Aktüatör Konumu: Iyi , Amper: 15 Ind./2 Ind./0.5 Arş./0.25 Arş. , Kol Malzemesi: Çelik , Gövde Malzemesi: Çinko Döküm , İletişim Formu: Anlık, SPDT, 1NC / 1NO, Gümüş Kişiler , Derinlik: 3.04 " , Elektriksel bağlantı: Vida terminalleri , Yükseklik: 2.5 " , IP derecelendirme: 66 , Çalışma sıcaklığı. Menzil: -25 Derece ila 160 Derece F , Rulo Malzemesi: Çelik , Voltaj derecesi: 125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC , Kablo Girişi: 1/2 "-14 NPT Boru
stilModelSeyir mesafesiAktüatör UzunluğuAktüatör StilihareketNEMA DeğerlendirmesiÇalışma kuvvetiSilindir Çapı.Rulo GenişliğiÜcret
A
BZE6-2RQ81
Ön seyahat (PT) .015 maks. Aşırı hareket (OT) .140 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.1.2 "Çapraz Makaralı PistonBırakma Kuvveti 0.25 lb. min19 oz. 13 oz'a kadar.0.5 "0.18 "€220.36
B
BZV6-2RQ8
Ön seyahat (PT) .015 maks. Aşırı hareket (OT) .140 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.1.2 "Piston, SilindirBırakma Kuvveti 0.25 lb. min19 oz. 13 oz'a kadar.0.5 "0.18 "€243.27
C
BZV6-2RQ
Ön seyahat (PT) .015 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.0.75 "dalgıçBırakma Kuvveti 0.25 lb. min19 oz. 13 oz'a kadar.--€163.25
D
BZV6-2RN80
Ön seyahat (PT) .078 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .0004 ila .0020 inç1.48 "Piston, SilindirBırakma Kuvveti 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. 24 oz'a kadar.0.5 "0.18 "€390.34
E
BZE6-2RN81
Ön seyahat (PT) .078 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .0004 ila .0020 inç1.48 "Çapraz Makaralı Piston, KapaklıBırakma Kuvveti 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. 24 oz'a kadar.0.5 "0.18 "€248.68
F
BZE6-2RN7
Ön seyahat (PT) .078 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.0.97 "Piston, Körüklü MühürlüBırakma Kuvveti 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. 24 oz'a kadar.--€184.24
G
BZV6-2RN2
Ön seyahat (PT) .188 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .006 maks.0.91 "Makara Kolu, KörüklüSerbest Bırakma Gücü 6 oz max1, 3, 410 oz. 20 oz'a kadar.0.75 "0.25 "€273.75
H
BZE6-2RN2
Ön seyahat (PT) .188 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .006 maks.0.91 "Makara Kolu, KörüklüSerbest Bırakma Gücü 6 oz max1, 3, 410 oz. 20 oz'a kadar.0.75 "0.25 "€227.43
I
BZE6-2RQ62
Ön seyahat (PT) .718 maks. Aşırı hareket (OT) .838 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .229 maks.6"Çubuk KoluSerbest Bırakma Gücü 2 oz min12 oz. 5 oz'a kadar.--€222.17
J
BZE6-2RQ8
Ön seyahat (PT) 0.015 maks; Aşırı hareket (OT) .140 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.1.2 "Piston, SilindirBırakma Kuvveti 0.25 lb. min19 oz. 13 oz'a kadar.0.5 "0.18 "€208.23
K
BZE6-2RQ
Ön seyahat (PT) maks. 0.015; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.0.75 "dalgıçBırakma Kuvveti 0.25 lb. min19 oz. 13 oz'a kadar.--€138.22
L
BZV6-2RN
Ön seyahat (PT) 0.078 maks; Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.0.97 "Piston, Körüklü MühürlüBırakma Kuvveti 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. 24 oz'a kadar.--€187.48
M
BZE6-2RN80
Ön seyahat (PT) 0.078 maks; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .0004 inç ila .0020 inç1.48 "Piston, SilindirBırakma Kuvveti 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. 24 oz'a kadar.0.5 "0.18 "€249.87
F
BZE6-2RN
Ön seyahat (PT) 0.078 maks; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.002 inç.0.97 "Piston, Körüklü MühürlüBırakma Kuvveti 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. 24 oz'a kadar.--€144.01
N
BZV6-2RQ2
Ön seyahat (PT) maks. 0.188; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .006 maks.0.91 "Yatay Makara KoluSerbest Bırakma Gücü 6 oz min110 oz. 18 oz'a kadar.0.75 "0.25 "€242.93
O
BZE6-2RQ2
Ön seyahat (PT) maks. 0.188; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .006 maks.0.91 "dalgıçSerbest Bırakma Gücü 6 oz min110 oz. 18 oz'a kadar.0.75 "0.25 "€217.81
P
BZE6-2RN62
Ön seyahat (PT) 0.718 maks; Aşırı hareket (OT) 0.838 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.229 inç.6"Çubuk Kolu, KapaklıSerbest Bırakma Gücü 1 oz. min1, 3, 43 oz. 7 oz'a kadar.--€255.37

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?