WESTWARD Yüksek Hızlı Çelik Spiral Noktasal Kılavuz, TiN Kaplama
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TWL9 | Kaba | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | €20.48 | |
A | 5TWN3 | Kaba | 2 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D5 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | €14.24 | |
B | 5TWH1 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | €23.53 | |
B | 5TWH2 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | €21.00 | |
B | 5TWH9 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | €8.73 | |
B | 5TWJ9 | UNC | 2 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €14.88 | |
B | 5TWJ7 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | €7.42 | |
B | 5TWH4 | UNC | 2 | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | €1.29 | |
B | 5TWK1 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | €16.93 | |
B | 5TWK5 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | €29.35 | |
B | 5TWH0 | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | H2 | 0.141 " | #0 | 5 / 16 " | €2.28 | |
B | 5TWJ1 | UNF | 2 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.381 " | #10 | 7 / 8 " | €13.35 | |
B | 5TWJ8 | UNF | 2 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | €13.30 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manzara Kenarları
- Kanal Temizleme Makinaları
- Spiral ve Tüp Fırçalar
- Şamandıralı Vanalar
- Kompresör Ayırıcı Kitleri
- Makine Kesme Aletleri
- Zamanlayıcılar
- Fişler ve Prizler
- Zımpara
- Basınçlı Hava Arıtma
- VOLLRATH Saplı Shaker
- STRONG HOLD Alt Yarım Genişlik Çekmeceli Endüstriyel Dolap
- GENERAL PIPE CLEANERS Rodrunner Model E Serisi Kablo Sürücü Kuplörleri
- HOFFMAN Tip 12 Düz Kesit Menteşe Kapağı Kablo Yollarında Yatıyor
- WATTS Ames Maxim Serisi LFM500Z Düşük Basınç Dedektör Tertibatları
- ANVIL Standart Eksantrik Düz Swage Nipeller
- SPEARS VALVES PVC Premium Elektrikli Aktüatörlü Lug Geçmeli Kelebek Vanalar, SS Lug, FKM
- 80/20 15 Serisi 1545 Profil T Kanallı Ekstrüzyonlar
- SLOAN Fiş
- SMC VALVES Dişi Konnektör