<span Class='notranslate'>Westward </span> 5twj1 | Tap 10-32 2 Flute | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5TWJ1 Musluk 10-32 2 Flüt | AE6LXN

WESTWARD 5TWJ1 Tap 10-32 2 Flute

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LXN Modeli: 5TWJ1
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
€12.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişTeneke
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.375 "
Zift32
Adım Çapı LimitleriH2
Şaft Dia.0.381 "
beden#10
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WESTWARD 5TWH0 Musluk 0-80 2 Flüt | AE6LXB 5TWH0UNF21.625 "80H20.141 "#05 / 16 "€2.28
WESTWARD 5TWH1 Musluk 2-56 2 Flüt | AE6LXC 5TWH1UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€21.16
WESTWARD 5TWH2 Musluk 3-48 2 Flüt | AE6LXD 5TWH2UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€18.87
WESTWARD 5TWH4 Musluk 5-40 2 Flüt | AE6LXF 5TWH4UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€2.57
WESTWARD 5TWH9 Musluk 8-32 2 Flüt | AE6LXL 5TWH9UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€7.85
WESTWARD 5TWJ7 Musluk 1 / 4-20 2 Flüt | AE6LXV 5TWJ7UNC22.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€6.67
WESTWARD 5TWJ8 Tap 1/4-28 2 Flüt | AE6LXW 5TWJ8UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€11.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5TWJ1 Tap 10-32 2 Flute
€12.00 / Adet