WESTWARD Hortum Uzatma
stil | Model | Giriş | Malzeme | Maks. Basınç | Çıkış | beden | çalışma Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4BY79 | - | - | - | - | 12 " | 3500 PSI | €7.89 | |
B | 4BY77 | - | Naylon Örgü / Kauçuk | - | - | 12 "L | 3500 PSI | €6.90 | |
C | 4BY78 | - | Naylon Örgü / Kauçuk | - | - | 18 "L | 3500 PSI | €8.94 | |
D | 4BY80 | - | - | - | - | 18 "L | 3500 PSI | €9.49 | |
E | 4BY83 | - | Naylon Örgü / Kauçuk | - | - | 24 "L | 3500 PSI | €25.67 | |
F | 4BY84 | - | - | - | - | 12 "L | - | €11.24 | |
G | 30RZ30 | - | - | 10,000 psi | - | 30 "L | 6000 PSI | €68.84 | |
H | 21EM33 | 1/8NPT(M) | Termoplastik, Çelik | 10000 psi | 1/8NPT(M) | - | - | €20.29 | |
I | 15F205 | 1/8 "MNPT | - | 5800 psi | 1/8 "MNPT | 18 "L | - | €37.73 | |
J | 15F204 | 1/8 "MNPT | - | 5800 psi | 1/8 "MNPT | 12 "L | - | €34.31 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tek Fazlı Transformatörler
- Hidrolik Hortum Kovanları
- Evrensel AC / DC Redüktörlü Motorlar
- Basınçlı Yıkama Motorları
- Alüminyum Basamak Plakası
- laboratuvar Ekipmanları
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- yedek Parçalar
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Metal Kanal Girişi / Kanal Konnektörleri
- BUSSMANN Otomotiv Flaşörü 12v Gümüş
- DYNAFORM Kare boru
- ROMOLD Damlama Tepsileri
- 3M Serisiz Kullanım İçin Banyo Temizleyici
- SPEARS VALVES P103X PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantı Elemanı Erkek Sifon Adaptörleri
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 160 IPS Fabrikasyon Bağlantı Elemanı 22-1/2 Derece. Dirsekler, Conta x Tıkaç
- JET TOOLS Jet Torna Tezgahları
- MORSE DRUM Tabaklar
- TSUBAKI Avara Dişlileri-Bronz Burçlu Tip