WESTWARD Balyoz Çekiç
Batıya doğru kızak çekiçleri genellikle beton kırma, kazıkları yere çakma veya kazık çakma gibi ağır inşaat işleri için kullanılır. Ayrıca duvarların yıkılması veya ağır çerçeveleme işleri gibi yıkım işleri için de kullanılabilirler. Bu çekiçler güçlü darbeler vuruyor ...Dövme çelik kafaları nedeniyle kıvılcım çıkmasının sorun olmadığı tehlikeli olmayan ortamlarda. İncele
stil | Model | Yüz Çapı | Kafa uzunluğu | Baş Ağırlığı | Kafa Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20JX60 | 1.375 " | 4" | 2 lb | 1.375 " | €21.60 | |
A | 20JX61 | 1.625 " | 5.25 " | 4 lb | 1.625 " | €26.32 |
Özellikler
- Yüksek mukavemet ve yapısal sağlamlık için dövme çelik kafalara sahiptirler.
- Bu balyozlar, dayanıklı olmasının yanı sıra mükemmel tutuş sağlayan ceviz ağacından yapılmış bir sapla donatılmıştır.
- Operasyon sırasında dengeyi arttırırken maksimum vuruş yüzeyi sağlayan çift yüzlü kafa tasarımına sahiptirler.
- Bu çekiçler 2 ve 4 lb'lik kafa ağırlıklarında mevcuttur.
Standartlar ve Onaylar
- ASME
Sık Sorulan Sorular
Bu Batıya doğru balyozların bakımı nasıl yapılır?
- Korozyon ve paslanmayı önlemek için başlığı ve sapı temiz ve kuru tutun.
- Aşınma veya hasarı tespit etmek için kırıcının düzenli olarak incelenmesi gerekir. Herhangi bir deformasyon bulunursa değiştirilmesi gerekir.
Balyoz kullanırken hangi güvenlik adımları atılmalıdır?
- Güvenlik gözlüğü takın.
- Doğrudan vurun - bakışlı darbelerden kaçının.
- Kızak çekiçlerini, çekiç başlığı malzemesinden daha sert olan sert nesnelere vurmaktan kaçının.
Bir çekiç ve balyoz arasındaki fark nedir?
Vurmak için çekiç, kamaları veya kazıkları çakmak için balyoz kullanılır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Glob Kontrol Vanaları
- Elektronik ve Lazer Tesviye Kitleri
- Alaşımlı Çelik Çubuk Stoku
- Işıklı Seçici Anahtar Operatörleri
- Kulak Tıkacı Uyum Test Sistemleri
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Gerilim Azaltma
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Güç Matkapları
- Macunlar
- SHARPE VALVES Karbon Çelik Sıralı Küresel Vana, Flanşlı x Flanşlı
- NOTRAX Cushion-Lok 520 Serisi, Antifatigue Drenaj Paspası
- DAYTON Kayış Tahrikli Üfleyiciler, 22-1/8 İnç Tekerlek Çapı
- Cementex USA Kompozit Phillips Tornavidalar
- MARTIN SPROCKET AB Kombinasyonu MST Burçlu 8 Yivli Geleneksel Stok Kasnakları
- DANFOSS GX Serisi Kablolar, 277V
- NIBCO Durdurma ve Atık Vanaları