DAYTON Kayış Tahrikli Blowerlar, 22-1/8 İnç Tekerlek Çapı
stil | Model | Motor gücü | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HR46 | 2 | 390 | 7680 | B Sınıfı | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | 1 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,263.42 | |
A | 7HR55 | 2 | 390 | 7680 | F sınıfı | 1735 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,123.10 | |
A | 7HR79 | 2 | 390 | 7680 | B Sınıfı | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | 1 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,214.73 | |
A | 7HT01 | 2 | 390 | 7680 | F sınıfı | 1735 | 3 Fazlı | 3 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,123.10 | |
A | 7HT02 | 3 | 445 | 8780 | F sınıfı | 1750 | 3 Fazlı | 3 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,488.91 | |
A | 7HR56 | 3 | 445 | 8780 | F sınıfı | 1750 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,484.47 | |
A | 7HT03 | 5 | 530 | 10,600 | F sınıfı | 1740 | 3 Fazlı | 3 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,472.74 | |
A | 7HR57 | 5 | 530 | 10,600 | F sınıfı | 1740 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,472.74 | |
A | 7HR58 | 7.5 | 600 | 12,100 | F sınıfı | 1745 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €5,070.91 | |
A | 7HT04 | 7.5 | 600 | 12,100 | F sınıfı | 1745 | 3 Fazlı | 3 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €5,070.91 |
Kayış Tahrikli Üfleyiciler, 22-1/8 İnç Tekerlek Çapı
Dayton kayış tahrikli, tek girişli üfleyiciler, endüstriyel veya ticari hava taşıma uygulamaları için idealdir. Bu üniteler, korozyon direnci, dayanıklılık ve yapısal sertlik için galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptir. Düşük dönüş hızlarında yüksek verimli hava hacmine izin vermek için tek veya üç fazlı bir motor ve ileri eğik bir çelik tekerlek ile donatılmıştır, böylece daha sessiz çalışma sağlanır. Bu üniteler, hızlarda esneklik (motorun hareketli bileşenlerle teması olmadığından) ve iki dönen şaft arasında güç aktarımı için kayış tahrik tasarımına sahiptir. 1725 ve 1750 rpm arasında değişen motor hızlarında mevcut olan bu üfleyicilerden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Huniler
- Temiz Oda Ürünleri
- Aşağı çekiş Tabloları
- Ön Cam ve Çit Gizlilik Ekranları
- Makine Taşıyıcıları
- Mağaza Mobilyaları
- Soğutma
- Kapı donanımı
- Güç Makasları
- Paslanmaz çelik
- APPROVED VENDOR UHMW Film Bandı
- CS JOHNSON El Sıkma Geçiş Çenesi
- GRUVLOK 7001 Serisi, Standart Kaplin
- AIR HANDLER Medya Rulosunu Filtrele
- BRADY Tel İşaretleyici, Tel Kılıf
- TSUBAKI Tel 3d, Yuvarlak
- SPEARS VALVES PVC MDW Atık Tahliye Ve Havalandırma Ek Parçaları P516 Kombinasyon Wyes Ve Sağdan Girişli 1/8 Büküm, Tümü Göbek
- SPEARS VALVES PVC Beyaz Program 40 Kelepçeli Sele, SR Dişli, Çift Çıkışlı, EPDM O-Ring
- VESTIL PARK-P Serisi Sabit Yükseklikli Bariyerler
- BOSTON GEAR 8 Enine Çap Hatveli Sağ Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler