WESTWARD Atölye Mengenesi
stil | Model | Dönme Açısı | Çene Tipi | Çene Genişliği | Boğaz Derinliği | Malzeme | Montaj Deliği Çapı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D710 | 180 Dereceleri | Değiştirilebilir Üst Çene, Sabit Boru Çene | 4.5 " | 2.5 " | Dökme demir | 15 / 32 " | 6.5 " | 10.5 " | €191.43 | |
B | 10D694 | 360 Dereceleri | değiştirilebilir | 7" | 3" | Eğilebilir Demir | 5 / 8 " | 8.88 " | 20 " | €359.87 | |
C | 3FDG9 | 360 Dereceleri | Sabit | 6" | 3" | Eğilebilir Demir | 19 / 32 " | 7.25 " | 16.5 " | €298.69 | |
B | 10D695 | 360 Dereceleri | değiştirilebilir | 6" | 3" | Eğilebilir Demir | 5 / 8 " | 8.88 " | 18 " | €286.87 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Bıçaklar ve Bıçaklar
- Punch ve Keski Tutucular
- PA Sistem Aksesuarları
- Zemin Kaplama Çivili Ayakkabı
- Hava Açma Kolları
- Kelepçeleri
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- İşitme Koruması
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- PREMIER Boya Silindiri Çerçeveleri
- OSG 345STI Yüksek Performanslı Spiral Flüt Musluk
- COOPER B-LINE Bir Saplama Halkası Bağlantıları
- HOFFMAN Kaide Sistemleri
- KEY-BAK Mini-Bak Standart Hizmet Katlanır Rozetlik
- CALBRITE Aleve Dayanıklı Bariyer Rakoru
- SMC VALVES Boş tabak
- VESTIL GR-F3R Serisi Yapısal Koruma Rayları, Sarı, Ankastre
- BUSSMANN PT Orta Gerilim Sigortaları, 12kV Maks. Gerilim
- WEG DC Fraksiyonel Motorlar