WIDIA High Speed Steel-E Thread Forming Tap, Bright Finish
stil | Model | iplik uzunluğu | Liste numarası | Uzunluk | Konu Türü | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | €21.37 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | €22.33 | |
A | 5912 | 1 / 2 " | 5912 | 2.375 " | Kaba | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | €22.31 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | €23.17 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H6 | 0.194 " | #10 | €22.17 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | €22.52 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #12 | €23.03 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | €22.16 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | €22.04 | |
A | 18223 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #12 | €20.87 | |
A | 5902 | 3 / 4 " | 5902 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H7 | 0.381 " | 3 / 8 " | €27.79 | |
A | 5900 | 3 / 4 " | 5900 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | €32.08 | |
A | 18264 | 3 / 4 " | 5910 | 2 15 / 16 " | Kaba | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | €29.07 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | €21.87 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | €18.01 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2.125 " | UNC | 32 | H5 | 0.168 " | #8 | €22.19 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | €21.22 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | €21.98 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2.125 " | UNC | 32 | H5 | 0.168 " | #8 | €22.00 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | €22.52 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | €22.33 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | €23.73 | |
A | 5912 | 5 / 8 " | 5912 | 2.5 " | Kaba | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | €23.32 | |
A | 18260 | 5 / 8 " | 5910 | 2.5 " | Kaba | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | €21.62 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | €21.91 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | €22.22 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | €22.76 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | €22.97 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | €24.06 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNF | 28 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | €23.73 | |
A | 5912 | 11 / 16 " | 5912 | 2 23 / 32 " | Kaba | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | €26.34 | |
A | 5902 | 11 / 16 " | 5902 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H7 | 0.318 " | 5 / 16 " | €25.19 | |
A | 18262 | 11 / 16 " | 5910 | 2 23 / 32 " | Kaba | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | €25.04 | |
A | 5902 | 11 / 16 " | 5902 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | €25.02 | |
A | 5900 | 11 / 16 " | 5900 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | €28.13 | |
A | 5900 | 11 / 16 " | 5900 | 2 23 / 32 " | UNF | 24 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | €25.58 | |
A | 5900 | 15 / 16 " | 5900 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | €50.89 | |
A | 5902 | 15 / 16 " | 5902 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | €51.21 | |
A | 5902 | 15 / 16 " | 5902 | 3.375 " | UNC | 13 | H7 | 0.367 " | 1 / 2 " | €51.21 | |
A | 5912 | 15 / 16 " | 5912 | 3.375 " | Kaba | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | €49.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konik Somun Anahtarları
- Kapalı Kasa Kamyonlar
- Kapı Tokmak Duvar Muhafızları
- Kanatlı Borulu Isıtıcı Elemanları
- Kayış Tahrikli Başlıklı Eksenel Aşağı Kumlama Egzoz Vantilatörleri
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Ölçme Ekipmanları
- Zincir ve Araçlar
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Basınçlı Hat Filtreleri, Cam, 25 Mikron, Viton Conta
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 60 Mikron, Mantar Conta
- HOFFMAN Dokunmatik Isıtıcılar
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Elektrikli Küresel Vanalar, Flanşlı, EPDM
- EATON D9 Serisi Genel Amaçlı Röleler
- GREENLEE Kablo Çekme Halatları
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 4551 Serisi
- NIBCO DWV Hijyenik Tişörtler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutu, XDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING C Kayışları İçin QD Kasnaklar, 6 Yivli