Widia 5912 | Diş Oluşturma Musluğu M8x1.25 Parlak | 13x247 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 5912 Dişli Şekillendirme Kılavuzu M8x1.25 Parlak | AA6GLU 13X247

WIDIA 5912 Vida Açma Kılavuzu M8x1.25 Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GLU Model: 5912Çapraz Referans: 13X247
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
€26.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişParlak
Liste numarası5912
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı4
Uzunluk2 23 / 32 "
Zift1.25mm
Adım Çapı LimitleriD9
Şaft Dia.0.318 "
bedenM8
Stil'e dokunundibe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu11 / 16 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)1.37
Gemi uzunluğu (cm)9.58
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıUzunlukKonu TürüZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenÜcret
WIDIA 5912 Dişli Şekillendirme Kılavuzu M12x1.75 Parlak | AA6GLQ 13X243 591215 / 16 "59123.375 "Kaba1.75mmD110.367 "M12€49.88
WIDIA 18264 Dişli Şekillendirme Kılavuzu M10x1.5 Parlak | AA6GLR 13X244 182643 / 4 "59102 15 / 16 "Kaba1.50mmD100.381 "M10€29.07
WIDIA 18262 Diş Şekillendirme Tapası M8x1.25 Parlak | AA6GLT 13X246 1826211 / 16 "59102 23 / 32 "Kaba1.25mmD90.318 "M8€25.04
WIDIA 18260 Diş Şekillendirme Kılavuzu M6x1 Parlak | AA6GLV 13X248 182605 / 8 "59102.5 "Kaba1.00mmD80.255 "M6€21.62
WIDIA 5912 Diş Şekillendirme Kılavuzu M6x1 Parlak | AA6GLW 13X249 59125 / 8 "59122.5 "Kaba1.00mmD80.255 "M6€24.60
WIDIA 5912 Dişli Şekillendirme Kılavuzu M5x0.8 Parlak | AA6GLX 13X251 59121 / 2 "59122.375 "Kaba0.80mmD70.194 "M5€23.52
WIDIA 5900 Diş Şekillendirme Kılavuzu 1 / 2-13UNC Parlak | AA6GLZ 13X256 590015 / 16 "59003.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€50.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 5912 Vida Açma Kılavuzu M8x1.25 Parlak
€26.34 / Adet