WIDIA Yüksek Hızlı Çelik-E Diş Şekillendirme Kılavuzu, TiCN Kaplama
stil | Model | iplik uzunluğu | Liste numarası | Uzunluk | Konu Türü | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18721 | 1 / 2 " | 5900TC | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | €31.87 | |
A | 18719 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | €32.01 | |
A | 18714 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNC | 24 | H6 | 0.194 " | #10 | €32.58 | |
A | 18757 | 1 / 2 " | 5912TC | 2.375 " | Kaba | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | €32.12 | |
A | 18715 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | €31.50 | |
A | 18718 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | €32.87 | |
A | 18745 | 3 / 4 " | 5900TC | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | €43.22 | |
A | 18764 | 3 / 4 " | 5910TC | 2 15 / 16 " | Kaba | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | €43.22 | |
A | 18743 | 3 / 4 " | 5902TC | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H7 | 0.381 " | 3 / 8 " | €42.93 | |
A | 18755 | 3 / 8 " | 5912TC | 2.125 " | Kaba | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | €32.87 | |
A | 18701 | 3 / 8 " | 5902TC | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | €32.01 | |
A | 18709 | 3 / 8 " | 5902TC | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | €29.90 | |
A | 18733 | 5 / 8 " | 5900TC | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | €31.78 | |
A | 18727 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | €33.55 | |
A | 18760 | 5 / 8 " | 5910TC | 2.5 " | Kaba | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | €33.44 | |
A | 18726 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | €34.44 | |
A | 18731 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | €31.80 | |
A | 18759 | 5 / 8 " | 5912TC | 2.5 " | Kaba | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | €33.44 | |
A | 18761 | 11 / 16 " | 5912TC | 2 23 / 32 " | Kaba | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | €37.22 | |
A | 18734 | 11 / 16 " | 5902TC | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | €37.66 | |
A | 18762 | 11 / 16 " | 5910TC | 2 23 / 32 " | Kaba | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | €37.89 | |
A | 18737 | 11 / 16 " | 5900TC | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | €35.27 | |
A | 18750 | 15 / 16 " | 5902TC | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | €73.47 | |
A | 18765 | 15 / 16 " | 5912TC | 3.375 " | Kaba | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | €73.12 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektronik Dijital Göstergeler
- Çiftlik Hizmet Motorları
- Treyler Krikosu Aksesuarları
- Güneş Paneli Montaj Donanımı
- Kombinasyon Yumuşak Başlatma
- Küvet / Musluklar
- yedek Parçalar
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- GENERAL CABLE Bükülü Bakır, Bükülmüş Çift Bilgisayar Kablosu
- DAYTON HVAC Motorları
- MILWAUKEE VALVE Kelebek Vana, Wafer Tarzı
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kordon Konnektör Kilit Somunu, Dişli Metalik Boru İçin, Naylon
- MASTER APPLIANCE Isıtma Ataşmanı
- POWER FIRST 6 AWG Halka Terminali
- CH HANSON Çelik Mektup Pulları, Gergedan
- COOPER B-LINE Adaptörlerden Beslemek İçin Tip 12 Lay In
- MILWAUKEE Dijital Seviyeler