Widia 18760 | Diş Oluşturma Musluğu M6x1 Ticn | 12f129 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 18760 Diş Açma Tapası M6x1 Ticn | AA4CJG 12F129

WIDIA 18760 Diş Açma Kılavuzu M6x1 Ticn

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4CJG Model: 18760Çapraz Referans: 12F129
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
€33.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişTiCN
Liste numarası5910TC
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.5 "
Zift1.00mm
Adım Çapı LimitleriD8
Şaft Dia.0.255 "
bedenM6
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.91
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.45
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıUzunlukKonu TürüZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenÜcret
WIDIA 18765 Diş Açma Tapası M12x1.75 Ticn | AA4CJC 12F124 1876515 / 16 "5912TC3.375 "Kaba1.75mmD110.367 "M12€73.12
WIDIA 18764 Diş Açma Tapası M10x1.5 Ticn | AA4CJD 12F125 187643 / 4 "5910TC2 15 / 16 "Kaba1.50mmD100.381 "M10€43.22
WIDIA 18762 Diş Açma Tapası M8x1.25 Ticn | AA4CJE 12F127 1876211 / 16 "5910TC2 23 / 32 "Kaba1.25mmD90.318 "M8€37.89
WIDIA 18761 Diş Şekillendirme Tapası M8x1.25 Ticn | AA4CJF 12F128 1876111 / 16 "5912TC2 23 / 32 "Kaba1.25mmD90.318 "M8€39.01
WIDIA 18759 Diş Açma Tapası M6x1 Ticn | AA4CJH 12F130 187595 / 8 "5912TC2.5 "Kaba1.00mmD80.255 "M6€35.07
WIDIA 18757 Diş Şekillendirme Tapası M5x0.8 Ticn | AA4CJJ 12F132 187571 / 2 "5912TC2.375 "Kaba0.80mmD70.194 "M5€33.06
WIDIA 18755 Diş Oluşturma Tapası M4x0.7 Ticn | AA4CJK 12F134 187553 / 8 "5912TC2.125 "Kaba0.70mmD60.168 "M4€33.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 18760 Diş Açma Kılavuzu M6x1 Ticn
€33.44 / Adet