WIDIA Yüksek Hızlı Çelik Spiral Kanallı Kılavuz, TiN Kaplama
stil | Model | iplik uzunluğu | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | Stil'e dokunun | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19932 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | dibe | €23.95 | |
A | 19931 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | fiş | €25.21 | |
A | 19930 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | dibe | €23.94 | |
A | 19929 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | fiş | €26.25 | |
A | 19934 | 3 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | dibe | €26.09 | |
A | 19933 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | fiş | €28.97 | |
A | 19927 | 5 / 16 " | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | fiş | €32.34 | |
A | 19928 | 5 / 16 " | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | dibe | €29.48 | |
A | 19936 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | dibe | €32.24 | |
A | 19935 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | fiş | €32.24 | |
A | 19940 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | dibe | €65.09 | |
A | 19939 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | fiş | €65.28 | |
A | 19938 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | dibe | €37.30 | |
A | 19937 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | fiş | €40.90 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Koşullarına Dayanıklı Kutular
- Hava Hızı Göstergeleri
- Sarkıt Kontrol İstasyonları
- Harç Çapaları
- Ayaklı Fan Motorları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Trafik Güvenliği
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- selenoidler
- Tel kumaş
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Hex Nipel
- PARKER Tüp Kuruyemiş
- TRIM LOK INC 328 Ayaklı Trim Contası
- S & W Saplama Stili Tesviye Montajı
- KIPP K0269 Serisi, M6 Diş Ölçüsü Ayarlanabilir Kollar
- BUSSMANN ATR Serisi Otomotiv Sigortaları
- COOPER B-LINE Kanal/Kablo Destekleri
- DORMONT 41 Ultra Flow Serisi Yüksek BTU Gaz Konnektörleri
- WESCO Palet Kamyonları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yedek İç Mekanlar