WIDIA Yüksek Hız Çeliği Spiral Noktasal Kılavuz, TiCN Kaplama
stil | Model | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19008 | 2 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | €26.68 | |
A | 19005 | 2 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 1" | €23.43 | |
A | 19004 | 2 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | €22.29 | |
A | 19003 | 2 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | €23.48 | |
A | 19002 | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | €25.75 | |
A | 19010 | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | €53.72 | |
A | 19009 | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 1.25 " | €26.38 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Mikroskopları
- Lastik Tutucular ve Şişiriciler
- Sıkıştırma ve Kalıp Yayları
- Streç Sarma Dispenserleri
- Görev Işıkları
- tulum
- Contalar
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Tutkallar ve Çimentolar
- PASS AND SEYMOUR Dubleks Priz Duvar Plakaları
- MAGLINER 2400 Serisi Posi-Step rampaları
- VESTIL RRC Serisi Uzaktan Kumandalar
- STANLEY Kelepçe Kutuları
- E JAMES & CO Kauçuk Kordon Stokları
- REMCO Hijyenik Duvar Askısı, Çift Kancalı Modüller
- SMC VALVES Mkb Serisi Kelepçe Silindiri
- BALDOR / DODGE GTM, İki Cıvatalı Flanşlı GRIP TIGHT Adaptör Bilyalı Rulmanlar