Widia 19002 | Spiral Noktasal Kılavuz M3x0.5 Ticn | 12f122 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA 19002 Spiral Noktalı Tapa M3x0.5 Ticn | AA4CJB 12F122

WIDIA 19002 Spiral Noktalı Kılavuz M3x0.5 Ticn

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4CJB Model: 19002Çapraz Referans: 12F122
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
€25.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişTiCN
Liste numarası5351TC
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk1 15 / 16 "
Zift0.50mm
Adım Çapı LimitleriD3
Şaft Dia.0.141 "
bedenM3
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA 19010 Spiral Noktalı Kılavuz M12x1.75 Ticn | AA4CHV 12F116 1901033.375 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€53.72
WIDIA 19009 Spiral Noktalı Tapa M10x1.5 Ticn | AA4CHW 12F117 1900932 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "€26.38
WIDIA 19008 Spiral Noktalı Tapa M8x1.25 Ticn | AA4CHX 12F118 1900822 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "€26.68
WIDIA 19005 Spiral Noktalı Kılavuz M6x1 Ticn | AA4CHY 12F119 1900522.5 "1.00mmD80.255 "M61"€23.43
WIDIA 19004 Spiral Noktalı Tapa M5x0.8 Ticn | AA4CHZ 12F120 1900422.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "€22.29
WIDIA 19003 Spiral Nokta Tapm M4 x 0.7 TiCN, 2 Kanal, HSS | AA4CJA 12F121 1900322.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "€23.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA 19002 Spiral Noktalı Kılavuz M3x0.5 Ticn
€25.75 / Adet